KERN AND SOHN ADJ 600-C3 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HFB

KERN AND SOHN ADJ 600-C3 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8HFB Μοντέλο: ADJ 600-C3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,217.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών230mm
Μέγεθος ψηφίου16mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 έως 60 Hz
Διάσταση στέγασης230 x 310 x 210 χιλιοστών
Ύψος στέγασης210 mm
Μήκος στέγασης310 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 265V
Γραμμικότητα+/-0.4 mg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα2A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.2mg
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, g, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης120g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης90 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7
Ύψος πλοίου (cm)42.5
Μήκος πλοίου (cm)45.5
Πλάτος πλοίου (cm)33.6
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΧρόνος διευθέτησηςΤιμή
KERN AND SOHN ADJ 100-4 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HEZ 100-4 ADJ230 x 310 x 330 χιλιοστών330 mm+/- 0.0004g4 sec.€1,231.29
KERN AND SOHN ADJ 200-4 Analytical Balance, 210g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HFA 200-4 ADJ230 x 310 x 330 χιλιοστών330 mm+/- 0.0004g3 sec.€1,339.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ADJ 600-C3 Analytical Balance, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€1,217.76 /μονάδα