KERN AND SOHN Αναλυτικά υπόλοιπα της σειράς ADJ


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 310 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 έως 265V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 85% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Μονάδες: ct, g, lb, oz , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 90 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΧρόνος διευθέτησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ADJ 600-C3
230 x 310 x 210 χιλιοστών210 mm+/-0.4 mg4 sec.€1,217.76
B
100-4 ADJ
230 x 310 x 330 χιλιοστών330 mm+/- 0.0004g4 sec.€1,231.29
C
200-4 ADJ
230 x 310 x 330 χιλιοστών330 mm+/- 0.0004g3 sec.€1,339.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;