Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 440-51N Compact Laboratory Balance, 4000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8GLC

KERN AND SOHN 440-51N Compact Laboratory Balance, 4000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8GLC Μοντέλο: 440-51N
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
€204.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών165mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης165 x 230 x 80 χιλιοστών
Ύψος στέγασης80 mm
Μήκος στέγασης230 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.5A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας80 mm
Ύψος εξέδρας172 mm
Πλάτος Πλατφόρμας153 mm
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης150 x 170 mm
Αναπαραγωγικότητα1g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)20g
Μονάδεςdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Ικανότητα ζύγισης4000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης153 x 172 x 80 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης170 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας150 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.644
Ύψος πλοίου (cm)17
Μήκος πλοίου (cm)20.7
Πλάτος πλοίου (cm)34.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN 440-21A Compact Laboratory Balance, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8GKQ 440-21A20mg165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΠλαστικό με αγώγιμη λάκα-81 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-33N Compact Laboratory Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 χιλιοστών82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€360.82
KERN AND SOHN 440-35A Compact Laboratory Balance, 600g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKU 440-35A200mg165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-35N Compact Laboratory Balance, 400g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKV 440-35N200mg165 x 235 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€420.95
KERN AND SOHN 440-43N Compact Laboratory Balance, 400g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 χιλιοστών75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€264.60
KERN AND SOHN 440-45N Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKY 440-45N2g165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€300.68
KERN AND SOHN 440-47N Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKZ 440-47N2g165 x 230 x 74 χιλιοστών74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€360.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 440-51N Compact Laboratory Balance, 4000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€204.46 /μονάδα