KERN AND SOHN 344-076 Weight Set, 1g And 2Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FZL

KERN AND SOHN 344-076 Σετ Βάρη, 1g και 2Kg, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8FZL Πρότυπο: 344-076

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βάρους
Ονομαστική αξία1g, 2kg
Ονομαστικό βάρος1 / 2000g
Τάξη OIMLM1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.55
Ύψος πλοίου (cm)13.8
Μήκος πλοίου (cm)18
Πλάτος πλοίου (cm)27.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 344-02 Σετ Βαρών, 1 And 50g, Ανοξείδωτο Χάλυβας Ανοξείδωτο | CE8FYT 344-021, 50 γρ€207.02
KERN AND SOHN 344-024 Σετ Βαρών, 1 And 50g, Ανοξείδωτο ατσάλι από λεπτόκοκκο | CE8FYU 344-0241, 50 γρ€267.91
KERN AND SOHN 344-026 Σετ Βαρών, 1 And 50g, Ανοξείδωτο ατσάλι με λεπτό γυαλιστερό | CE8FYV 344-0261, 50 γρ€232.73
KERN AND SOHN 344-03 Σετ Βαρών, 1 And 100g, Ανοξείδωτο ατσάλι με λεπτή στροφή | CE8FYW 344-031, 100 γρ€223.26
KERN AND SOHN 344-034 Σετ Βαρών, 1 And 100g, Ανοξείδωτο ατσάλι με λεπτή στροφή | CE8FYX 344-0341, 100 γρ€290.91
KERN AND SOHN 344-036 Σετ Βαρών, 1 And 100g, Ανοξείδωτο ατσάλι με λεπτή στροφή | CE8FYY 344-0361, 100 γρ€258.44
KERN AND SOHN 344-04 Σετ Βαρών, 1 και 200g, Ανοξείδωτο Χάλυβας Ανοξείδωτο | CE8FYZ 344-041, 200 γρ€297.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 344-076 Σετ Βάρη, 1g και 2Kg, Ανοξείδωτο ατσάλι
€825.37 /μονάδα