KERN AND SOHN 333-076 Weight Set, 1mg And 2Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRZ

KERN AND SOHN 333-076 Σετ Βάρους, 1 mg και 2 Kg, λεπτόκοκκο ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8FRZ Πρότυπο: 333-076

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,420.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βάρους
Ονομαστική αξία1 mg, 2 kg
Ονομαστικό βάρος0.001 / 2000g
Τάξη OIMLF2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.55
Ύψος πλοίου (cm)13.8
Μήκος πλοίου (cm)18
Πλάτος πλοίου (cm)27.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 333-02 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-024 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 333-026 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-03 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€615.65
KERN AND SOHN 333-034 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€588.58
KERN AND SOHN 333-036 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g€608.88
KERN AND SOHN 333-04 Weight Set, 1mg And 200g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€703.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 333-076 Σετ Βάρους, 1 mg και 2 Kg, λεπτόκοκκο ανοξείδωτο ατσάλι
€1,420.72 /μονάδα