Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 287-102 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 20g Μέγ. Βάρος, 0.2g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8EWH Πρότυπο: 287-102
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
€98.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα άνοιξη
Πλάτος πεζών225mm
Διάμετρος12mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.2g
Διάσταση στέγασης225 x 12.2 x 12.2 χιλιοστών
Ύψος στέγασης12.2 mm
Μήκος στέγασης12.2 mm
Μήκος225 στο 330 mm
ευανάγνωστο0.2g
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης20g

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.039
Ύψος πλοίου (cm)1.7
Μήκος πλοίου (cm)2.6
Πλάτος πλοίου (cm)23
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN 287-100 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 10g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8EWG 287-1000.1g€98.62
KERN AND SOHN 287-104 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 50g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8EWJ 287-1040.5g€98.62
KERN AND SOHN 287-106 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 100g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8EWK 287-1061g€98.62
KERN AND SOHN 287-108 Ζυγαριά ελατηρίου, 500g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8EWL 287-1085g€98.62
KERN AND SOHN 287-110 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8EWM 287-11010g€110.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 287-102 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 20g Μέγ. Βάρος, 0.2g Αναγνωσιμότητα
€98.62 /μονάδα