Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 285-202 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 20000g Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8EVZ Πρότυπο: 285-202
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
€246.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα άνοιξη
Πλάτος πεζών370mm
Διάμετρος32mm
Ψηφιακή ανάγνωση200g
Διάσταση στέγασης370 x 32 x 32 χιλιοστών
Ύψος στέγασης32 mm
Μήκος στέγασης32 mm
Μήκος370 στο 510 mm
ευανάγνωστο200g
Ικανότητα ζύγισης20000g

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.517
Ύψος πλοίου (cm)4
Μήκος πλοίου (cm)4
Πλάτος πλοίου (cm)39.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN 285-052 Ζυγαριά ελατηρίου, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8EVX 285-05250g€240.55
KERN AND SOHN 285-102 Ζυγαριά ελατηρίου, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8EVY 285-102100g€258.59
KERN AND SOHN 285-352 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 35Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8EWA 285-352500g€258.59
KERN AND SOHN 285-502 Ζυγαριά ελατηρίου, 50Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8EWB 285-502500g€306.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 285-202 Ανοιξιάτικη Ζυγαριά, 20000g Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€246.56 /μονάδα