Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 283-402 Mechanical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8EVQ Πρότυπο: 283-402
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
€132.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα άνοιξη
Πλάτος πεζών225mm
Διάσταση στέγασης225 x 12 x 12 χιλιοστών
Ύψος στέγασης12 mm
Μήκος στέγασης12 mm
Μέγιστη. Μήκος225mm
Μέτρηση χωρητικότητας10N
Ελάχ. Μήκος225mm
ευανάγνωστο0.1N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.7
Μήκος πλοίου (cm)2.6
Πλάτος πλοίου (cm)23
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN 283-152 Mechanical Force Gauge, 1 N Max. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVM 283-152225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€119.07
KERN AND SOHN 283-252 Mechanical Force Gauge, 3 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-302 Mechanical Force Gauge, 6 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€132.30
KERN AND SOHN 283-422 Mechanical Force Gauge, 25 N Max. Δύναμη, 0.2 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 χιλιοστών12 mm12 mm€138.31
KERN AND SOHN 283-483 Mechanical Force Gauge, 50 N Max. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVT 283-483370 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€246.56
KERN AND SOHN 283-502 Mechanical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€258.59
KERN AND SOHN 283-602 Mechanical Force Gauge, 200 N Max. Δύναμη, 2 N Αναγνωσιμότητα | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 χιλιοστών32 mm32 mm€264.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 283-402 Mechanical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα
€132.30 /μονάδα