Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 75034 Milling Cutter Hss 6t Rh 1/8 ίντσας Πρόσωπο | AG3TXT 33UX44

KEO 75034 Φρέζα Hss 6t Rh 1/8 Inch Πρόσοψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TXT Μοντέλο: 75034Cross Ref: 33UX44

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€86.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρέζες κοπής
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Πλάτος προσώπου1 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία45 μοίρες
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών6
Συνολικό μήκος2.125 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΨαλιδωτή σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Πλάτος προσώπουΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΑριθμός δοντιώνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 75064 Κόφτης φρεζαρίσματος Hss 8t Rh 3/16 Inch Face | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 μοίρες82.125 "3 / 8 "€119.06
KEO 75036 Φρεζάρισμα κοπής Hss 8t Rh 2-1 / 8 Inch L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€93.33
KEO 75044 Milling Cutter Hss 8t Rh 1/8 ίντσας Πρόσωπο | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 μοίρες82.125 "3 / 8 "€93.53
KEO 75046 Κόφτης φρεζαρίσματος Hss 8t Rh 7/32 Inch Face | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€99.99
KEO 75066 Milling Cutter Hss 8t Rh 5/16 ίντσας Πρόσωπο | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 μοίρες82.125 "3 / 8 "€104.42
KEO 75156 Milling Cutter Hss 12t 13 / 16in Face | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 μοίρες123.25 "7 / 8 "€375.85
KEO 75184 Φρέζας Hss 12t 11/16in Πρόσωπο | AG3TYE 33UX55 751842.25 "11 / 16 "45 μοίρες123.75 "1"€431.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 75034 Φρέζα Hss 6t Rh 1/8 Inch Πρόσοψη
€86.40 /μονάδα