Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55806-TiALN Countersink 6 Flutes 90 Degree 1/2 Tialn | AD6YFP 4CJZ7

KEO 55806-TiALN Countersink 6 Flutes 90 Degree 1/2 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YFP Μοντέλο: 55806-TiALNCross Ref: 4CJZ7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€116.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55802 Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.17
KEO 55803 Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/16 Καρβίδιο | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€28.23
KEO 55804 Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€40.90
KEO 55805 Countersink 6 Flutes 90 Degree 3/8 Carbide | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.04
KEO 55806 Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€83.86
KEO 55807 Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 5/8 Καρβίδιο | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€120.12
KEO 55808 Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/4 Καρβίδιο | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€172.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55806-TiALN Countersink 6 Flutes 90 Degree 1/2 Tialn
€116.60 /μονάδα