Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55759 Center Reamer Set 5 Piece 3fl 82 Degree Carbide | AD6YHK 4CKE7

KEO 55759 Central Reamer Set 5 Piece 3fl 82 Degree Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YHK Μοντέλο: 55759Cross Ref: 4CKE7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€614.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κεντρικού φαγητού
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών5
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
KEO 55759-TiALN Center Reamer Set 5 Piece 3 Flutes 82 Degree Tialn | AD6YHL 4CKE8 55759-ΤιΑΛΝTiAlN€729.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55759 Central Reamer Set 5 Piece 3fl 82 Degree Carbide
€614.91 /μονάδα