Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55759-TiALN Center Reamer Set 5 Piece 3 Flutes 82 Degree Tialn | AD6YHL 4CKE8

KEO 55759-TiALN Central Reamer Set 5 Piece 3 Flutes 82 Degree Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YHL Μοντέλο: 55759-TiALNCross Ref: 4CKE8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€729.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κεντρικού φαγητού
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών5
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
KEO 55759 Center Reamer Set 5 Piece 3fl 82 Degree Carbide | AD6YHK 4CKE7 55759Οχι αλειμμένος€614.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55759-TiALN Central Reamer Set 5 Piece 3 Flutes 82 Degree Tialn
€729.89 /μονάδα