Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55735 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 5/8 Καρβίδιο | AD3LAK 3ZYD6

KEO 55735 Countersink 1 Flutes 100 Degree 5/8 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LAK Μοντέλο: 55735Cross Ref: 3ZYD6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€113.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55730 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/16 Καρβίδιο | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55733 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€52.79
KEO 55734 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55736 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 3/4 Καρβίδιο | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52
KEO 55737 Countersink 1 Φλογέρες 100 Βαθμός 1 ίντσας Καρβίδιο | AD3LAP 3ZYE1 557371"Οχι αλειμμένος2.75 "1"1.25 "€259.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55735 Countersink 1 Flutes 100 Degree 5/8 Carbide
€113.75 /μονάδα