Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2007-316SS-12 Eye Bolt, 3,500 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτο ατσάλι, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WMV 19L179

KEN FORGING N2007-316SS-12 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 3,500 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WMV Μοντέλο: N2007-316SS-12Σταυρός: 19L179

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος14.5 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης12 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας3,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2007-316SS-12 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 3,500 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 5/8-11
€79.84 /μονάδα