Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπουλόνι ματιού KEN FORGING K2028-3-SS, Φορτίο εργασίας 5,000 Lb, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος σπειρώματος 3/4-10 | CG8WLB 19L155

KEN FORGING K2028-3-SS μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,000 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νημάτων 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WLB Μοντέλο: K2028-3-SSΣταυρός: 19L155

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€97.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.2 13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 PSI
Συνολικό μήκος6.39 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης3"
Ώμος Dia.1.12 "έως 1.25"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας5,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2028-3-SS μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,000 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νημάτων 3/4-10
€97.35 /μονάδα