KDR-LINE REACTORS KDRULI41HE01 Input Reactor High Z 575/600V 99A ULType1 | AE2HQE 4XKE7

KDR-LINE REACTORS KDRULI41HE01 Input Reactor High Z 575/600V 99A ULType1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HQE Μοντέλο: KDRULI41HE01Cross Ref: 4XKE7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,247.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος15.43 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Τύπος φίλτρουΥψηλό Ζ
Ύψος19.13 "
Τάση Εισόδου575/600
Μέγιστη. ιπποδύναμη100
Μέγιστη. Έξοδος Amps99
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΥψηλό Ζ
Πλάτος15.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA55LE01 Low Z 575 / 600V 0.9A UL Τύπος1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.50.9Χαμηλό Z12.5 "€428.94
KDR-LINE REACTORS KDRULA56LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575/600V 1.3A ULType1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.751.3Χαμηλό Z12.5 "€433.11
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA50LE01 Low Z 575 / 600V 1.7A UL Τύπος1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "11.7Χαμηλό Z12.5 "€438.01
KDR-LINE REACTORS KDRULA51LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575 / 600V 2.4A UL Τύπος1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "1.52.4Χαμηλό Z12.5 "€444.32
KDR-LINE REACTORS KDRULA46LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575 / 600V 2.7A UL Τύπος1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "22.7Χαμηλό Z12.5 "€438.07
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA52LE01 Low Z 575 / 600V 3.9A UL Τύπος1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "33.9Χαμηλό Z12.5 "€443.51
KDR-LINE REACTORS KDRULA47LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575/600V 6.1A ULType1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "56.1Χαμηλό Z12.5 "€465.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULI41HE01 Input Reactor High Z 575/600V 99A ULType1
€2,247.51 /μονάδα