DAYTON 13V576 Ζώνη V ζώνη 4 / b195 | AA6EGU

DAYTON 13V576 V-ιμάντα ενωμένο 4 / b195

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6EGU Μοντέλο: 13V576

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€391.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V-Belt
Τύπος ζώνηςB
ΚατασκευήΕνισχυμένο Tie Band
Αριθμός βιομηχανίας4 / B195
ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα υφάσματος εμποτισμένο με κορδόνια εφελκυσμού υψηλής αντοχής
Αριθμός πλευρών4
Εξωτερικό μήκος198.75 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος1 / 2 "
Κορυφαίο πλάτος2 2 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.985
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 13G875 Ζώνη V ζώνη 2 / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€53.03
DAYTON 13G876 Ζώνη V Banded 2/b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€60.56
DAYTON 13G877 Ζώνη V ζώνη 2 / b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€59.81
DAYTON 13G878 Ζώνη V Banded 2/b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€68.71
DAYTON 13G879 Ζώνη V ζώνη 2 / b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€69.90
DAYTON 13G880 Ζώνη V Banded 2/b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€65.48
DAYTON 13G881 Ζώνη V Banded 2/b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€81.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13V576 V-ιμάντα ενωμένο 4 / b195
€391.70 /μονάδα