Φωτισμός τοπίου

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6ΜΡΑ92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC€7.57
A6ΜΡΑ82 1 / 2 "503.25 "7.75 "5010J378120 VAC€35.58
A6ΜΡΑ72"352.75 "6.375 "351C73412 VDC€32.42
A6ΜΡΑ62"352.75 "6.375 "3510J377120 VAC€10.92
HADCO -

Φώτα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AB9DW-ASP1Φως φωτισμού LED€621.68
AB9DC-AΦως φωτισμού LED€554.02
BB9DW-HSP1Φως φωτισμού LED€621.68
BB9DC-HSP1Φως φωτισμού LED€621.68
AB9DW-AΦως φωτισμού LED€554.02
BB9DC-HΦως φωτισμού LED€554.02
CBU1-Hφως€143.89
D1 HSOφως€79.85
EBL711-HS7LED2Wφως€193.74
FBL711-AS7LED2Wφως€193.74
GBL5016-AS7BABφως€153.54
HBU4-Hφως€141.70
IΒ3-Ηφως€191.07
JB1-Aφως€100.35
K4 HSOφως€91.59
LBUL16-AS7φως€200.01
MBL5016-HS7BABφως€154.91
NBL616-HS7BABφως€160.82
OΒ4-Ηφως€108.52
LBUL16-HS7φως€195.43
P1ΑΛΟφως€82.60
QBU3-Hφως€219.75
RBU3-Aφως€228.69
SBU1-Aφως€144.93
CΒ1-Ηφως€98.94
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARS2-HHO€298.34
ARS2-AHO€298.34
KASCO -

κορδόνια

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALED3C11150€1,450.34
ALED6C11200€2,791.74
ALED3C11300€1,857.23
ALED6C11250€2,934.80
ALED3C11250€1,745.66
ALED3C11400€2,042.29
BLED6S19150€4,969.23
CLED6S19300€5,376.11
CLED6S19250€5,233.04
CLED3S19200€2,933.49
CLED3S19100€2,709.05
ALED3C11050€1,211.46
DRGB3C5-100€2,106.60
CLED3S19150€2,821.93
ALED3C11500€2,800.93
ALED6C11400€3,311.50
ALED6C11150€2,664.43
ALED3C11200€1,577.65
CLED6S19400€5,603.18
BLED6C11500€3,768.27
CLED6S19100€4,844.53
CLED6S19200€5,093.92
CLED3S19250€3,037.19
CLED3S19300€3,173.69
CLED3S19400€3,420.44
SOUTHWIRE COMPANY -

Φως τοπίου

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός γραμμώνΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A552131012616 Αυγ€164.46
A552132014114 AWG-
RFQ
A552134026512 Αυγ€705.89
A5521350110410 Αυγ€382.06
HADCO -

Κουτιά

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABI4€188.80
ABI3€213.10
ABI1€161.25
HADCO -

Φώτα καταστρώματος εξωτερικού χώρου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADAL1-ALED2W€191.94
BDUL1-ALED2W€196.22
HADCO -

Φώτα Bollard

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADB14HA012LE€722.86
BDB21AA012LE€716.07
CDB30AA012LE€837.95
DDB14AA012LE€726.57
EDB21HA012LE€723.63
FDB30HA012LE€833.90
SOUTHWIRE COMPANY -

Σύρμα φωτισμού τοπίου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A55213242€51.62
A55213142€31.83
B55213245€513.15
A55213443€141.83
A55213243€98.78
C552135€763.98
B55213444€351.15
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AIUL516-HΦως τοπίου€246.40
AIUL516-HLED7NFWφως€332.61
HADCO -

LEDs

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACPL12-HS7LED2W€357.34
BRL9-AS7LED2W€258.42
CRL4-HS7LED2W€264.53
CRL4-GS7LED2W€264.08
DMUL4-GS7LED2W€267.51
EMUL4-AS7LED2W€292.83
FMUL4-HS7LED2W€292.83
GCUL7-S7LED2W€324.48
HADCO -

Πρότυπα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS3AΑξεσουάρ€119.14
BS3HΑξεσουάρ€119.94
CMUL4-AS7φως€237.56
DCPL12-AS7φως€352.70
HADCO -

Φώτα Led Accent

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABL5016-HS7LED7FLW€208.53
BB3-HLED13NFW€408.04
ABL5016-AS7LED7FLW€208.53
ABL5016-HS7LED7NFW€208.53
BB3-ALED13NFW€408.04
CBL9DC-AS7€280.52
DBL9DW-AS7€280.52
EBL9DC-HS7€295.50
ABL5016-AS7LED7NFW€223.69
FSI -

Stringable Lighting 25 Watt 45-1 / 2 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F-1225-0500-STLAC7EQW€607.73
PROGRESS LIGHTING -

Med Path Lt, 1-100W, Γείωση, 100 W Fixture Watt, 120V AC, Μαύρο, Πυρακτώσεως

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
P5204-31CT8AHA€108.02
OASE -

Φωτισμός λίμνης, 3 W, 12 V AC, Μήκος καλωδίου 25 πόδια, 1 λαμπτήρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
56463CT4HJW€90.55
HADCO -

Γρήγορη σύνδεση, Οριζόντιος φωτισμός χαμηλού βολτ μονού κυκλώματος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LVC3CV4NUT€33.59
HADCO -

Accent Light, Ground, 150 W Fixture Watt, 120VAC, Bronze, Incandescent, Περιστρεφόμενος βραχίονας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1020-HCR3MXF€237.59
PROGRESS LIGHTING -

LED Step Light, Wall, 65 lm, 4.5 W Fixture Watt, 120V AC, Λευκό, 4 3/4 Inch Ht, LED, 3000K

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
P6832-30/30KCV4MXT€141.84
HADCO -

Δέντρο κουβούκλιο, φωτισμός τοπίου χαμηλής τάσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TM1HCR3MXE€67.29
HADCO -

Κουτί διακλάδωσης Tree Mount, Φωτισμός τοπίου χαμηλής τάσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TM2HCR3MUM€132.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;