Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 6MPA7 Landscape Light Bullet 12vdc 35w Αλογόνο | AE9VAH

LUMAPRO 6MPA7 Landscape Light Bullet 12vdc 35w Αλογόνου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VAH Μοντέλο: 6MPA7
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
€32.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως τοπίου
Διάμετρος2"
Βάση εξαρτήματος35
Ύψος2.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
Μήκος6.375 "
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ35
ΒάσηΘέση
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα1C734
ΧαρακτηριστικάΜίνι σφαίρα
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)12.37
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9405406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤάσηΤιμή
LUMAPRO 6MPA6 Τοπίο Light Bullet 120v 35w Halogen | AE9VAG 6ΜΡΑ62"352.75 "6.375 "3510J377120 VAC€10.92
LUMAPRO 6MPA8 Τοπίο Light Bullet 120v 50w Halogen | AE9VAJ 6ΜΡΑ82 1 / 2 "503.25 "7.75 "5010J378120 VAC€35.58
LUMAPRO 6MPA9 Landscape Light Bullet 12vdc 50w Αλογόνο | AE9VAK 6ΜΡΑ92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC€7.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 6MPA7 Landscape Light Bullet 12vdc 35w Αλογόνου
€32.42 /μονάδα