Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KANT-TWIST K060TQP Σφιγκτήρας Cantilever Hold Down, Quick Acting, 3200 lb Clamp Force | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP Hold Down Cantilever Clamp, Quick Acting, 3200 lb Clamp Force

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YRF Μοντέλο: K060TQP
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
€98.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Απόσταση οπών μπουλονιού3"
Δύναμη σύσφιξης3200 λίβρες
Πάχος φλάντζας3 / 8 "
Πλάτος φλάντζας3 3 / 16 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου5-3 / 4 "
Εκτός ύψους7"
Συνολικό μήκος9"
Βάθος λαιμού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)8.08
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Kant-Twist K060TQP συγκρατεί το σφιγκτήρα προβολέα με πλαστικό ABS, λαβή υφαντής
    • Εξοπλισμένο με ελεύθερες σιαγόνες επιφανείας και ελατηρίου για προσαρμογή σε ανώμαλες επιφάνειες και άμεση κίνηση, αντίστοιχα
    • Κατάλληλο για πρέσες τρυπανιών και κέντρα κατεργασίας
    • Παρέχει πρόσθετη δύναμη σύσφιξης 3200 lb, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες εναλλαγές
    • Ενσωματωμένο μπλοκ V για τη διατήρηση στρογγυλού υλικού
    • Εξαλείψτε τις ανατροπές και τις παραμορφώσεις και προσφέρει αναλογία σφιγκτήρα 4: 1
    • Αποτρέπει την αποφυγή προβλημάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΠλάτος φλάντζαςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΕκτός ύψουςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
KANT-TWIST K030TQ Σφιγκτήρας γρήγορης δράσης, λαβή T, άνοιγμα σιαγόνων 3 ιντσών | CD8YPW K030TQ1500 λίβρες2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€82.64
KANT-TWIST K030TQP Σφιγκτήρας προβόλου συγκράτησης γρήγορης δράσης, τρύπα μπουλονιού 2 ιντσών | CD8YPX K030TQP1500 λίβρες2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Σφιγκτήρας συγκράτησης γρήγορης δράσης, λαβή T, 3200 δύναμη σύσφιξης | CD8YRE K060TQ3200 λίβρες3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST K060TQP Hold Down Cantilever Clamp, Quick Acting, 3200 lb Clamp Force
€98.30 /μονάδα