Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KANT-TWIST K030TQ Σφιγκτήρας γρήγορης δράσης, λαβή T, άνοιγμα σιαγόνων 3 ιντσών | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ Σφιγκτήρας γρήγορης δράσης, λαβή T, άνοιγμα σιαγόνων 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YPW Μοντέλο: K030TQ

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€82.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Απόσταση οπών μπουλονιού2"
Δύναμη σύσφιξης1500 λίβρες
Πάχος φλάντζας1 / 8 "
Πλάτος φλάντζας2 3 / 4 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου3"
Εκτός ύψους4"
Συνολικό μήκος6"
Βάθος λαιμού1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Kant-Twist K030TQ είναι ιδανικός για συγκράτηση εξαρτημάτων με ανώμαλο πάχος και επιφάνειες
    • Διαθέστε μια επίπεδη βάση που στερεώνεται στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας και γρήγορη σύσφιξη για να χειριστεί το φορτίο έως 1500 lb
    • Ενσωματωμένο με σιαγόνα τάνυσης ελατηρίου για συγκράτηση εξαρτημάτων γρήγορα και αποτελεσματικά ιδανικό για πρέσες τρυπανιών και κέντρα κατεργασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΠλάτος φλάντζαςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΕκτός ύψουςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
KANT-TWIST K030TQP Σφιγκτήρας προβόλου συγκράτησης γρήγορης δράσης, τρύπα μπουλονιού 2 ιντσών | CD8YPX K030TQP1500 λίβρες2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Σφιγκτήρας συγκράτησης γρήγορης δράσης, λαβή T, 3200 δύναμη σύσφιξης | CD8YRE K060TQ3200 λίβρες3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96
KANT-TWIST K060TQP Σφιγκτήρας Cantilever Hold Down, Quick Acting, 3200 lb Clamp Force | CD8YRF K060TQP3200 λίβρες3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€98.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST K030TQ Σφιγκτήρας γρήγορης δράσης, λαβή T, άνοιγμα σιαγόνων 3 ιντσών
€82.64 /μονάδα