Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K010TP, άνοιγμα σιαγόνας 1 ίντσας, στρογγυλές επίπεδες σιαγόνες | CD8YNW

KANT-TWIST Σφιγκτήρας προβόλου K010TP, άνοιγμα σιαγόνας 1 ίντσας, στρογγυλές επίπεδες σιαγόνες

Στοιχείο: CD8YNW Μοντέλο: K010TP

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Δύναμη σύσφιξης350 λίβρες
Διάμετρος και μήκος λαβής (σε)1 / 8 "x 1"
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1"
Άνοιγμα πλάτους1-3 / 4 "
Συνολικό μήκος2 1 / 2 "
Πάχος1 / 2 "
Βάθος λαιμού1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σφιγκτήρας προβόλου Kant-Twist K010TP εφαρμόζει δύναμη έως 350 λίβρες σε εργασίες κατασκευής και επισκευής
    • Εξαλείφει τη στρέβλωση ή το στρίψιμο των τεμαχίων εργασίας ενώ σφίγγει ξύλο, πλαστικό, αλουμίνιο ή γυαλισμένο μέταλλο
    • Δεν θα φύγει από το κέντρο
    • Η σχεδίαση της ελεύθερης σιαγόνας προσαρμόζεται σε ακανόνιστες επιφάνειες και παρέχει αναλογία σφιγκτήρα 4: 1
    • Διαθέτει στρογγυλές επίπεδες σιαγόνες No-Mar για συγκράτηση σε μαλακές επιφάνειες χωρίς να σκάβουν
    • Χάλκινη βίδα με λαβή Τ επιτρέπει τη συγκόλληση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΔιάμετρος και μήκος λαβής (σε)Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΠάχοςΒάθος λαιμούΤιμή
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K045TPD, άνοιγμα 4.5 ιντσών, δύναμη σύσφιξης 1700 Lb | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1 / 4 "--2.5 "€59.40
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K020TP, άνοιγμα σιαγόνων 2 ιντσών, στρογγυλά επίπεδα σιαγόνια | CD8YPC Κ020ΤΡ800 λίβρες1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K025TPD, άνοιγμα σιαγόνων 2.5 ιντσών, στρογγυλά επίπεδα σιαγόνια | CD8YPQ K025TPD700 λίβρες1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€49.31
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K030TP, άνοιγμα σιαγόνων 3 ιντσών, στρογγυλά επίπεδα σιαγόνια | CD8YPU Κ030ΤΡ1500 λίβρες1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST Σφιγκτήρας προβόλου K010TP, άνοιγμα σιαγόνας 1 ίντσας, στρογγυλές επίπεδες σιαγόνες