K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QDC112P689SN Κρατήστε ανοιχτό μπράτσο Βαμμένο αλουμίνιο | AF2BWG 6PYA5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Κρατήστε ανοιχτό βραχίονα βαμμένο αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BWG Μοντέλο: QDC112P689SNCross Ref: 6PYA5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€346.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Τύπος βραχίοναΠαράλληλο
Πιο στενή απόδοσηExtra Heavy Duty
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΧειροκίνητο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος στέγασης7"
Μήκος στέγασης14.25 "
Πλάτος στέγασης5.5 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 120
Στυλ συναρμολόγησηςΠρότυπο Tri-Pack
Προβολή από το Wall2-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.021
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΠαράδοση πόρταςΤιμή
K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QDC116P689SNLH Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHΠρότυπο Tri-PackΑριστερό χέρι€428.20
K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7216216 Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Πρότυπο Tri-PackΔεξί χέρι€466.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC112P689SN Κρατήστε ανοιχτό βραχίονα βαμμένο αλουμίνιο
€346.16 /μονάδα