K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Hold Open Extra Duty Βραχίονας Βαμμένο αλουμίνιο Lh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BWH Μοντέλο: QDC116P689SNLHCross Ref: 6PYA9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€428.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Τύπος βραχίοναΠρότυπο Tri-Pack
Πιο στενή απόδοσηExtra Heavy Duty
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΧειροκίνητο
Παράδοση πόρταςΑριστερό χέρι
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος στέγασης7"
Μήκος στέγασης14.25 "
Πλάτος στέγασης5.5 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 120
Στυλ συναρμολόγησηςΠρότυπο Tri-Pack
Προβολή από το Wall2-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΠαράδοση πόρταςΤιμή
K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QDC112P689SN Κρατήστε ανοιχτό μπράτσο Βαμμένο αλουμίνιο | AF2BWG 6PYA5 QDC112P689SNΠαράλληλοΧωρίς χέρια€346.16
K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7216216 Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Rh | AF2BWJ 6PYC0 7216216Πρότυπο Tri-PackΔεξί χέρι€466.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDC116P689SNLH Hold Open Extra Duty Βραχίονας Βαμμένο αλουμίνιο Lh
€428.20 /μονάδα