K2 COMMERCIAL HARDWARE 7216216 Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Rh

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BWJ Μοντέλο: 7216216Cross Ref: 6PYC0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€466.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Τύπος βραχίοναΠρότυπο Tri-Pack
Πιο στενή απόδοσηExtra Heavy Duty
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΧειροκίνητο
Παράδοση πόρταςΔεξί χέρι
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος στέγασης7"
Μήκος στέγασης14.25 "
Πλάτος στέγασης5.5 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 120
Στυλ συναρμολόγησηςΠρότυπο Tri-Pack
Προβολή από το Wall2-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.498
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302413000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΠαράδοση πόρταςΤιμή
K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QDC112P689SN Κρατήστε ανοιχτό μπράτσο Βαμμένο αλουμίνιο | AF2BWG 6PYA5 QDC112P689SNΠαράλληλοΧωρίς χέρια€346.16
K2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QDC116P689SNLH Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Lh | AF2BWH 6PYA9 QDC116P689SNLHΠρότυπο Tri-PackΑριστερό χέρι€428.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE 7216216 Hold Open Extra Duty Arm Painted Aluminium Rh
€466.78 /μονάδα