JUSTRITE TMVM-AC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Υψηλής Χωρητικότητας, Ασφαλής Ντους | CH6GBR

JUSTRITE Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης TMVM-AC, Υψηλής χωρητικότητας, Ντους ασφαλείας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6GBR Μοντέλο: TMVM-AC

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,582.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Εξωτερικό βάθος5.75 "
Εξωτερικό ύψος8.75 "
Εξωτερικό πλάτος14 "
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Τύπος εισόδου νερούFNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3

Λεπτομέρειες:

Αυτές οι βαλβίδες συνδυάζουν ζεστό και κρύο νερό παροχής για να παραδώσουν χλιαρό νερό (85?F / 29?C) στον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και με εύρος από 2 έως 70.2 GPM στα 30 PSI (7.6 έως 265.7 LPM στα 2 BAR G), τόσο υψηλό -Η βαλβίδα χωρητικότητας είναι επαρκής για πολλαπλά ντους έκτακτης ανάγκης ή/και σταθμούς πλύσης ματιών που είναι εγκατεστημένοι στην ίδια γραμμή παροχής. Η βαλβίδα μπορεί να εγκατασταθεί σε υπάρχουσες εφαρμογές ντους έκτακτης ανάγκης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των συστημάτων τροφοδοσίας ανακυκλοφορίας καθώς και μη ανακυκλοφορίας. Βοηθά στην εκπλήρωση του ANSI Z358.1-2014 και ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία εξόδου σύμφωνα με τα πρότυπα ASSE 1071.

Χαρακτηριστικά:

  • Η θετική απενεργοποίηση ζεστού νερού εξαλείφει την παροχή ζεματιστού νερού σε περίπτωση βλάβης της παροχής κρύου νερού
  • Η ενσωματωμένη παράκαμψη κρύου νερού εξασφαλίζει αξιόπιστη παροχή κρύου νερού εάν διακοπεί η παροχή ζεστού νερού
  • Εργοστασιακή ρύθμιση σε 85F (29.4C) για εξασφάλιση άνεσης όταν χρησιμοποιείται με πλύσιμο ματιών, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί με ασφάλεια έως και 95F (35C) για μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιείται με πλύσεις σώματος
  • Έλεγχοι στυλ ενσωματωμένου φυσιγγίου με οθόνες για την αποφυγή της αντίστροφης ροής και για το φιλτράρισμα των υπολειμμάτων που εισέρχονται στη βαλβίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης JUSTRITE TMVEF-AC, σταθμός πλύσης ματιών/προσώπου, χαμηλής χωρητικότητας | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,168.36
JUSTRITE TMVS-AC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Ντους Ασφαλείας, Μονό | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "€2,167.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης TMVM-AC, Υψηλής χωρητικότητας, Ντους ασφαλείας
€5,582.18 /μονάδα