Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης JUSTRITE TMVEF-AC, σταθμός πλύσης ματιών/προσώπου, χαμηλής χωρητικότητας | CH6GBQ

JUSTRITE Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης TMVEF-AC, σταθμός πλύσης ματιών/προσώπου, χαμηλής χωρητικότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6GBQ Μοντέλο: TMVEF-AC

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,168.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Εξωτερικό βάθος2"
Εξωτερικό ύψος4"
Εξωτερικό πλάτος5.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Τύπος εισόδου νερούFNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5

Λεπτομέρειες:

Αυτές οι βαλβίδες συνδυάζουν ζεστό και κρύο νερό παροχής για να παρέχουν χλιαρό νερό (85?F / 29?C) στον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και με εύρος από 2 έως 9.8 GPM στα 30 PSI (7.5 έως 37.1 LPM στα 2 BAR G), τόσο χαμηλή -Η βαλβίδα χωρητικότητας είναι επαρκής για ένα μόνο πλύσιμο ματιών. Η βαλβίδα μπορεί να εγκατασταθεί σε υπάρχουσες εφαρμογές πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των συστημάτων τροφοδοσίας ανακυκλοφορίας καθώς και μη ανακυκλοφορίας. Βοηθά στην εκπλήρωση του ANSI Z358.1-2014 και ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία εξόδου σύμφωνα με τα πρότυπα ASSE 1071. Εγκεκριμένο ASSE 1071 και πιστοποιημένο χωρίς μόλυβδο.

Χαρακτηριστικά:

  • Η θετική απενεργοποίηση ζεστού νερού εξαλείφει την παροχή ζεματιστού νερού σε περίπτωση βλάβης της παροχής κρύου νερού
  • Η ενσωματωμένη παράκαμψη κρύου νερού εξασφαλίζει αξιόπιστη παροχή κρύου νερού εάν διακοπεί η παροχή ζεστού νερού
  • Εργοστασιακή ρύθμιση σε 85F (29.4C) για εξασφάλιση άνεσης όταν χρησιμοποιείται με πλύσιμο ματιών, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί με ασφάλεια έως και 95F (35C) για μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιείται με πλύσεις σώματος
  • Έλεγχοι στυλ ενσωματωμένου φυσιγγίου με οθόνες για την αποφυγή της αντίστροφης ροής και για το φιλτράρισμα των υπολειμμάτων που εισέρχονται στη βαλβίδα
  • Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ASSE 1071 και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
JUSTRITE TMVM-AC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Υψηλής Χωρητικότητας, Ασφαλής Ντους | CH6GBR TMVM-AC1"€5,582.18
JUSTRITE TMVS-AC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Ντους Ασφαλείας, Μονό | CH6GBT TMVS-AC3 / 4 "€2,167.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης TMVEF-AC, σταθμός πλύσης ματιών/προσώπου, χαμηλής χωρητικότητας
€1,168.36 /μονάδα