Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE TMVS-AC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Ντους Ασφαλείας, Μονό | CH6GBT

JUSTRITE Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης TMVS-AC, Ντους ασφαλείας, Μονό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GBT Μοντέλο: TMVS-AC

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,167.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Εξωτερικό βάθος3"
Εξωτερικό ύψος5.5 "
Εξωτερικό πλάτος8.5 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Τύπος εισόδου νερούFNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8

Λεπτομέρειες:

Αυτές οι βαλβίδες συνδυάζουν ζεστό και κρύο νερό παροχής για να παρέχουν χλιαρό νερό (85?F / 29?C) στον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και με εύρος από 2 έως 35.1 GPM στα 30 PSI (7.6 έως 133 LPM στα 2 BAR G), αυτό το μέσο -Η βαλβίδα χωρητικότητας είναι επαρκής για ένα μόνο πλύσιμο ματιών ή ντους. Η βαλβίδα μπορεί να εγκατασταθεί σε υπάρχουσες εφαρμογές ντους έκτακτης ανάγκης ή πλύσης ματιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των συστημάτων τροφοδοσίας ανακυκλοφορίας καθώς και μη ανακυκλοφορίας. Βοηθά στην εκπλήρωση του ANSI Z358.1-2014 και ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία εξόδου σύμφωνα με τα πρότυπα ASSE 1071.

Χαρακτηριστικά:

  • Η θετική απενεργοποίηση ζεστού νερού εξαλείφει την παροχή ζεματιστού νερού σε περίπτωση βλάβης της παροχής κρύου νερού
  • Η ενσωματωμένη παράκαμψη κρύου νερού εξασφαλίζει αξιόπιστη παροχή κρύου νερού εάν διακοπεί η παροχή ζεστού νερού
  • Εργοστασιακή ρύθμιση σε 85F (29.4C) για εξασφάλιση άνεσης όταν χρησιμοποιείται με πλύσιμο ματιών, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί με ασφάλεια έως και 95F (35C) για μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιείται με πλύσεις σώματος
  • Έλεγχοι στυλ ενσωματωμένου φυσιγγίου με οθόνες για την αποφυγή της αντίστροφης ροής και για το φιλτράρισμα των υπολειμμάτων που εισέρχονται στη βαλβίδα
  • Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ASSE 1071 και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης JUSTRITE TMVEF-AC, σταθμός πλύσης ματιών/προσώπου, χαμηλής χωρητικότητας | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,168.36
JUSTRITE TMVM-AC Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης, Υψηλής Χωρητικότητας, Ασφαλής Ντους | CH6GBR TMVM-AC1"€5,582.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης TMVS-AC, Ντους ασφαλείας, Μονό
€2,167.96 /μονάδα