Αποκτήστε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο ακόμα και όταν ο χώρος του δαπέδου είναι στενός. Το Justrite Sure-Grip; Το EX Slimline Safety Case with 1 Self Close Door (μοντέλο 895421) έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση και διαχωρισμό εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακές, κατασκευαστικές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου ο χώρος δαπέδου είναι περιορισμένος. Ταιριάζει στο ίδιο επίπεδο μαζί με ένα ντουλάπι 60 ή 90 gal (227 ή 341 λίτρων), γεγονός που διευκολύνει την επέκταση της αποθήκευσης μαζί με ένα υπάρχον σύστημα ντουλαπιών. Το μικρότερο αποτύπωμα του ντουλαπιού επιτρέπει την τοποθέτηση σε εργαστήρια, δωμάτια Ε&Α, γκαράζ, μηχανουργεία και πολλά άλλα. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 65 σε Υ x 23.25 σε Π x 34 σε Β (1651 mm Υ x 591 mm Π x 864 mm Β). Αυτά τα κόκκινα ντουλάπια μπορούν να αποθηκεύσουν 54 gal (204 L) εύφλεκτων υγρών. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η υψηλής απόδοσης πόρτα που κλείνει αυτόματα μπορεί να ανοίξει έως 140 μοίρες. Ένας πατενταρισμένος, κρυφός μηχανισμός αυτοκλεισίματος παρέχει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο χώρο του ραφιού. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά όπως έχουν σχεδιαστεί, τα ντουλάπια ασφαλείας με πόρτες που κλείνουν αυτόματα κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους, υπό τάση, διατηρούνται ανοιχτές με τη χρήση εύτηκτων συνδέσμων. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει τους 165 F (74 C), οι σύνδεσμοι λιώνουν και οι αυτόματες πόρτες του ντουλαπιού ασφαλείας κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα αυτόματου μανδάλωσης εμπλέκεται με τρεις σφαίρες από ανοξείδωτο χάλυβα που βρίσκονται στην κορυφή, στο κάτω και στο κέντρο της πόρτας. Για αντικατάσταση εύτηκτων συνδέσμων, παραγγείλετε το μοντέλο 29988. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι συνοδεύεται από ένα καινοτόμο U-Loc? λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Τρίγλωσσο Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό.
Χαρακτηριστικά:
- Για την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών όταν ο χώρος του δαπέδου είναι στενός ή για την επέκταση της αποθήκευσης
- Εξωτερικές διαστάσεις 65 σε Υ x 23.25 σε Π x 34 σε Β (1651 mm Υ x 591 mm Π x 864 mm Β)
- Η λεπτή, συμπαγής σχεδίαση αποθηκεύει 54 gal (204 L) εύφλεκτων υγρών
- Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
- Συμμορφώνεται με OSHA, NFPA 30, NFPA 1 και IFC
- Δοκιμασμένο σε πυρκαγιά και εγκεκριμένο FM