JUSTRITE 895403 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 54 γαλόνια, γκρι | CD8CVR

JUSTRITE 895403 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 54 γαλόνι, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CVR Μοντέλο: 895403

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,856.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα54 gal.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος23.25 "
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αποκτήστε πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο ακόμα και όταν ο χώρος του δαπέδου είναι στενός. Το Justrite Sure-Grip; Το EX Slimline Safety Case with 1 Manual Close Door (μοντέλο 895403) έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση και διαχωρισμό εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακές, κατασκευές ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου ο χώρος δαπέδου είναι περιορισμένος. Ταιριάζει στο ίδιο επίπεδο μαζί με ένα ντουλάπι 60 ή 90 gal (227 ή 341 λίτρων), γεγονός που διευκολύνει την επέκταση της αποθήκευσης μαζί με ένα υπάρχον σύστημα ντουλαπιών. Το μικρότερο αποτύπωμα του ντουλαπιού επιτρέπει την τοποθέτηση σε εργαστήρια, δωμάτια Ε&Α, γκαράζ, μηχανουργεία και πολλά άλλα. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 65 σε Υ x 23.25 σε Π x 34 σε Β (1651 mm Υ x 591 mm Π x 864 mm Β). Αυτά τα γκρι ντουλάπια μπορούν να αποθηκεύσουν 54 gal (204 L) εύφλεκτων υγρών. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η μονή πόρτα υψηλής απόδοσης, που κλείνει με το χέρι, που κλείνει μόνος του (ασφαλής αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) ανοίγει σε πλήρη γωνία 180 μοιρών και κλείνει με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν πιέζεται. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Τρίγλωσσο Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό.

Χαρακτηριστικά:

  • Για την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών όταν ο χώρος του δαπέδου είναι στενός ή για την επέκταση της αποθήκευσης
  • Εξωτερικές διαστάσεις 65 σε Υ x 23.25 σε Π x 34 σε Β (1651 mm Υ x 591 mm Π x 864 mm Β)
  • Η λεπτή, συμπαγής σχεδίαση αποθηκεύει 54 gal (204 L) εύφλεκτων υγρών
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
  • Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1
  • Δοκιμασμένο σε πυρκαγιά και εγκεκριμένο FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 895401 Εύφλεκτο ντουλάπι, 54 γαλόνι, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κόκκινο | AA6ACT 13M561 895401RedΧειροκίνητο€3,579.42
JUSTRITE 895400 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 54 γαλόνια, κίτρινο | CD8CVP 8954001 895400ΚίτρινοΧειροκίνητο€2,544.44
JUSTRITE 895405 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 54 γαλόνια, λευκό | CD8CVT 895405ΆσπροΧειροκίνητο€2,856.00
JUSTRITE 895420 Slimline Safety Cabinet, Self Close, 3 Shelves, 54 Gallon, 1651 x 591 x 864mm Μέγεθος, Yellow | CD8CVW JCB8954201, 8954201 895420ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο€3,748.78
JUSTRITE 895421 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 54 γαλόνια, κόκκινο | CD8CVX 895421RedΑυτο Κλείσιμο€3,740.80
JUSTRITE 895423 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 54 γαλόνια, γκρι | CD8CVZ 895423ΓκρίΑυτο Κλείσιμο€3,245.45
JUSTRITE 895425 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 54 γαλόνια, λευκό | CD8CWA 895425ΆσπροΑυτο Κλείσιμο€3,245.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 895403 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 3 ράφια, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 54 γαλόνι, γκρι
€2,856.00 /μονάδα