JUSTRITE 894505 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, λευκό | CD8CUW 8945051

JUSTRITE 894505 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνι, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CUW Μοντέλο: 894505Σταυρός: 8945051

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,659.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.7
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μία από τις κύριες αιτίες βιομηχανικών πυρκαγιών είναι η ακατάλληλη αποθήκευση και χειρισμός εύφλεκτων υγρών. Το Justrite Standard Sure-Grip; Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας EX με χειροκίνητες κλειστές πόρτες (μοντέλο 894505) έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων υγρών. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 65 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (1651 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β). Αυτά τα λευκά ντουλάπια μπορούν να αποθηκεύσουν 45 gal (170 L) εύφλεκτων υγρών. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Πόρτες υψηλής απόδοσης, που κλείνουν με το χέρι, που κλείνουν με το χέρι (ασφαλείς για αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθούνται προς το κλείσιμο. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου εξασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Τρίγλωσσο Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό.

Χαρακτηριστικά:

  • Σχεδιασμένο για την ασφαλή αποθήκευση χημικών και εύφλεκτων υγρών
  • Εξωτερικές διαστάσεις 65 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (1651 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β)
  • Χωρητικότητα αποθήκευσης 45 gal (170 L) εύφλεκτων υγρών
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
  • Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1
  • Δοκιμασμένο σε φωτιά και εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΕφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 893300 Flammable Cabinet, Manual Close, 1 Shelf, 30 Gallon, 889 x 914 x 610mm Μέγεθος, Yellow | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Κίτρινο21Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Εύφλεκτο ντουλάπι, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 30 γαλόνι, ύψος 35 ίντσες, κόκκινο | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Red21Εύφλεκτο ερμάριοΛεπτό5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, λευκό | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Άσπρο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 90 γαλόνια, κόκκινο | AA6ADF 13M573 899021Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Red22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνια, κίτρινο | AB4LDY 1YNE7 894580Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Κίτρινο12Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 60 Gallon, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Ερμάριο εύφλεκτων υγρών60 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Εύφλεκτο ντουλάπι, χειροκίνητο κλείσιμο, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 1092 x 864 mm Μέγεθος, κίτρινο | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,711.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 894505 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνι, λευκό
€1,659.00 /μονάδα