JUSTRITE 894580 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνια, κίτρινο | AB4LDY 1YNE7

JUSTRITE 894580 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνι, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LDY Μοντέλο: 894580Cross Ref: 1YNE7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,587.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Πρόσθετο ράφι1ΥΝΗ7
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΣυρόμενο Αυτοκλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.35
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας Justrite 894580 χρησιμοποιείται σε εργοστάσια, εργαστήρια, εργαστήρια και αποθήκες για την παροχή ειδικού χώρου για την αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτό το ντουλάπι ασφαλείας αποθηκεύει εύφλεκτα υγρά σε διάφορες βιομηχανικές και εργαστηριακές ρυθμίσεις και χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση και οργάνωση εύφλεκτων υλικών για την πρόληψη ατυχημάτων, πυρκαγιών και πιθανής βλάβης σε άτομα και στο περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το εύφλεκτο ντουλάπι Justrite 45 γαλονιών διαθέτει πόδια ρύθμισης επιπέδου για εύκολη εγκατάσταση σε ανώμαλες επιφάνειες.
  • Είναι εξοπλισμένο με λαβή έλξης σε εσοχή για ασφαλές κράτημα και εύκολη λειτουργία.
  • Αυτό το εύφλεκτο ντουλάπι διαθέτει μηχανισμό κλεισίματος με ασφάλεια για να σφραγίζει αυτόματα τις πόρτες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Έρχεται με ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert για σαφή αναγνώριση των επικίνδυνων υλικών.
  • Αυτό το ντουλάπι είναι εξοπλισμένο με αυτομανδαλώμενες πόρτες για ασφαλές κλείσιμο και αποφυγή τυχαίων ανοιγμάτων.
  • Διαθέτει στιβαρή κατασκευή 18 διαμετρημάτων με σχεδιασμό διπλού τοιχώματος και διάκενο αέρα 1-1/2 ίντσας για ανθεκτικότητα και αντοχή στη φωτιά.
  • Αυτό το εύφλεκτο ντουλάπι Justrite 45 γαλονιών διαθέτει μηχανισμό πόρτας που κλείνει μόνο του για βελτιωμένη ασφάλεια.
  • Προσφέρει ένα κάρτερ συμβατό με διαρροές για τον περιορισμό και τη διαχείριση τυχόν διαρροών ή διαρροών.
  • Αυτό το ντουλάπι έχει σχεδιασμό διπλής πόρτας που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε αποθηκευμένα αντικείμενα.
  • Διαθέτει διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας για σωστό αερισμό και πυροπροστασία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Justrite 29937 Ράφι ντουλαπιού ασφαλείας: Αυτό το ράφι χρησιμοποιείται με εύφλεκτα ντουλάπια που στοιβάζονται για τη δημιουργία πρόσθετου χώρου αποθήκευσης ή για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ραφιών. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και πρόσθετη σκληρότητα. Αυτό το ράφι έχει χωρητικότητα φορτίου 350 λίβρες και μπορεί να χωρέσει σε ντουλάπια με χωρητικότητα αποθήκευσης από 17 έως 45 γαλόνια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Αυτό το ντουλάπι διαθέτει ρυθμιζόμενα ράφια;

Α. Ναι, το ντουλάπι περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα ράφια που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον αποθηκευτικό χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ε. Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός ντουλαπιού ασφαλείας;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος ασφαλείας πληροί τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας, όπως οι οδηγίες OSHA και NFPA.
  • Επιλέξτε ένα ντουλάπι με επαρκή χώρο για να χωράει την ποσότητα και το μέγεθος των εύφλεκτων υλικών.
  • Αναζητήστε ντουλάπια από στιβαρά και ανθεκτικά υλικά όπως ατσάλι με ενισχυμένες γωνίες και ραφές.
  • Λάβετε υπόψη τη βαθμολογία πυρκαγιάς του ντουλαπιού, υποδεικνύοντας την ικανότητά του να αντέχει και να περιορίζει τις πυρκαγιές για μια συγκεκριμένη διάρκεια.
  • Αξιολογήστε την ανάγκη για συστήματα εξαερισμού για την απομάκρυνση των αναθυμιάσεων ή τη σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα εξαερισμού.
  • Δώστε προτεραιότητα σε ντουλάπια με πόρτες που κλείνουν μόνοι τους, συναγερμούς θυρών, συνδέσεις γείωσης και κάρτερ περιορισμού διαρροών.
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφείς και εμφανείς ετικέτες ή πινακίδες που υποδεικνύουν τον σκοπό του ντουλαπιού.
  • Αναζητήστε χαρακτηριστικά όπως εργονομικές λαβές, ρυθμιζόμενα ράφια και κατάλληλο διάκενο για εύκολη πρόσβαση και οργάνωση.
  • Επιλέξτε έναν αξιόπιστο κατασκευαστή που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και αξιόπιστη υποστήριξη πελατών.
  • Εξετάστε τους διαθέσιμους πόρους και εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες αποθήκευσης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ε. Είναι ο θάλαμος ασφαλείας Justrite 894580 συμβατός με τους κανονισμούς ασφαλείας;

Α. Ναι, αυτό το ντουλάπι πληροί τους κωδικούς και τα πρότυπα IFC και NFPA 1 για την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.

Ε. Πώς πρέπει να καθαρίζω και να συντηρώ τον θάλαμο ασφαλείας;

A.

  • Επιθεωρείτε τακτικά το ερμάριο για τυχόν σημάδια ζημιάς ή διαρροής.
  • Καθαρίστε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας ήπια καθαριστικά διαλύματα και ένα υγρό πανί.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΕφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 893300 Flammable Cabinet, Manual Close, 1 Shelf, 30 Gallon, 889 x 914 x 610mm Μέγεθος, Yellow | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Κίτρινο21Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Εύφλεκτο ντουλάπι, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 30 γαλόνι, ύψος 35 ίντσες, κόκκινο | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Red21Εύφλεκτο ερμάριοΛεπτό5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, λευκό | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Άσπρο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 90 γαλόνια, κόκκινο | AA6ADF 13M573 899021Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Red22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 896020 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 60 Gallon, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Ερμάριο εύφλεκτων υγρών60 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Εύφλεκτο ντουλάπι, χειροκίνητο κλείσιμο, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 1092 x 864 mm Μέγεθος, κίτρινο | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,711.04
JUSTRITE 894501 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 45 γαλόνι, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος, Κόκκινο | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Red22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€2,359.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 894580 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνι, κίτρινο
€3,587.46 /μονάδα