JUSTRITE 8945053 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, λευκό | AA6ACK 13M554 / 89450531

JUSTRITE 8945053 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνι, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6ACK Μοντέλο: 8945053Cross Ref: 13M554 / 89450531

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,504.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Χωρητικότητα κάρτερ5.15 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.55
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα λευκά ντουλάπια ασφαλείας για εύφλεκτα απόβλητα είναι η λύση για την προσωρινή συλλογή και διαχωρισμό των υγρών αποβλήτων. Η μεγάλη προειδοποιητική ετικέτα "Εύφλεκτα απόβλητα" προσδιορίζει σαφώς το περιεχόμενο. Κατασκευασμένο με τα ίδια αυστηρά πρότυπα με τα εύφλεκτα ντουλάπια ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής διπλού τοιχώματος, διπλών αεραγωγών, συνδέσεων καλωδίων γείωσης, ρυθμιζόμενα ράφια, στεγανά μαρσπιέ, πόρτες αυτομανδάλωσης τριών σημείων και ισοπεδωτικά πόδια. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται κλειστές. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανική λύση για προσωρινή συλλογή και διαχωρισμό υγρών αποβλήτων
  • Οι μεγάλες προειδοποιητικές ετικέτες προσδιορίζουν σαφώς το περιεχόμενο
  • Εγκεκριμένο από FM
  • Δέκα χρόνια εγγύηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΕφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 893300 Flammable Cabinet, Manual Close, 1 Shelf, 30 Gallon, 889 x 914 x 610mm Μέγεθος, Yellow | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Κίτρινο21Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Εύφλεκτο ντουλάπι, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 30 γαλόνι, ύψος 35 ίντσες, κόκκινο | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Red21Εύφλεκτο ερμάριοΛεπτό5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 899021 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 90 γαλόνια, κόκκινο | AA6ADF 13M573 899021Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Red22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνια, κίτρινο | AB4LDY 1YNE7 894580Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Κίτρινο12Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 60 Gallon, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Ερμάριο εύφλεκτων υγρών60 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Εύφλεκτο ντουλάπι, χειροκίνητο κλείσιμο, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 1092 x 864 mm Μέγεθος, κίτρινο | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,711.04
JUSTRITE 894501 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 45 γαλόνι, 1651 x 1092 x 457 mm Μέγεθος, Κόκκινο | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Red22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€2,359.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8945053 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνι, λευκό
€2,504.28 /μονάδα