GRAINGER P27S-UY060K-16 Περιστρεφόμενος δίσκος 6 ιντσών μεσαίου τύπου, 2000 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CD2PEE 454M99

GRAINGER P27S-UY060K-16 Περιστρεφόμενος δίσκος 6 ιντσών μεσαίου τύπου, 2000 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2PEE Μοντέλο: P27S-UY060K-16Σταυρός: 454M99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€190.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος
Τύπος φρένουΠλευρική μπάρα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεσαίο καθήκον
Ομάδα προϊόντων CasterΚάστερ χωρίς βασιλιά
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο92 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16" x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 βαθμοί F
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8" x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2" x 6-1/4"
ΔρόμοςΜία μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. P-UY-060X030 / 075K
Ακτίνα περιστροφής4.375 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Χρώμα τροχούΚίτρινο
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3825

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΤύπος ρουλεμάνΤύπος φρένουΣχήμα τροχού CasterΧρώμαΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CDP-G-23 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 2300 λίβρες | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Rigid Plate Caster Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια87 Ακτή Α1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36ΗW77 CDP-G-31πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Άκαμπτη πλάκα Caster Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36ΗW78 CDP-G-32πολυουρεθάνης--Αρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Πλάκα Caster Swivel Poly 6 Inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSπολυουρεθάνης--Αρχικό-ΓκρίΜαντεμένια90 Ακτή Α1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Περιστρεφόμενη πλάκα χωρίς πείρο πολυουρεθάνης 1200 λίβρες | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33πολυουρεθάνης-ΠετάλιΑρχικό-ΑσημένιοΑλουμίνιο87 Ακτή Α1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 Inch Heavy-Duty Rigid Plate Caster, 3000 Lbs. Βαθμολογία φόρτωσης | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18πολυουρεθάνης-Πλευρική μπάραΑρχικό-ΑσημένιοΜαντεμένια92 Ακτή Α1€548.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P27S-UY060K-16 Περιστρεφόμενος δίσκος 6 ιντσών μεσαίου τύπου, 2000 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου
€190.42 /μονάδα