JUSTRITE 884804 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 31 γαλόνι, 1 ράφι, 2 πόρτες, μέγεθος 48 ιντσών, ασήμι | CD8CPA

JUSTRITE 884804 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 31 γαλόνι, 1 ράφι, 2 πόρτες, μέγεθος 48 ιντσών, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8CPA Μοντέλο: 884804

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,673.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα31 gal.
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος21.625 "
Εξωτερικό ύψος35.75 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
Εσωτερικό βάθος18.3 "
Μέσα σε ύψος26.5 "
Εσωτερικό πλάτος44.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)129.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η διατήρηση φιαλών χημικών σε απαγωγέα καπνού αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Το Justrite Sure-Grip; Ο θάλαμος ασφαλείας EX Under Fume Hood με χειροκίνητες κλειστές πόρτες έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση και εξαέρωση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακά περιβάλλοντα σε κολέγια, πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις φαρμακευτικής Ε&Α και πολλά άλλα. Το κίτρινο ντουλάπι μπορεί να αποθηκεύσει 19 gal (72 L) εύφλεκτων υγρών και χωράει κάτω από απορροφητήρες χημικών καπνών, πάγκους και πάγκους. Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με κλώτσημα δακτύλου ύψους 4 ιντσών επί 3 ιντσών (ύψος 102 χλστ. επί βάθους 77 χλστ.), το οποίο διευκολύνει τους χειριστές χημικών να διατηρούν την κατάλληλη απόσταση. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 35.75 σε Υ x 30 σε Π x 21.625 σε Β (908 mm Υ x 762 mm Π x 549 mm Β). Το ύψος των 35.75 ιντσών (908 χλστ.) περιλαμβάνει τοποθετημένα ισοπεδωτήρια ποδιών και επέκταση 5/8 ιντσών (15.9 χλστ.). Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Πόρτες υψηλής απόδοσης, που κλείνουν με το χέρι, που κλείνουν με το χέρι (ασφαλείς για αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθούνται προς το κλείσιμο. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου εξασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικά ράφια, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29951. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης αεραγωγούς πίσω τοίχου με ενσωματωμένους απαγωγείς φλόγας και σύνδεσμο γείωσης για ηλεκτρική σύνδεση απευθείας με τον απορροφητήρα χημικών καπνών. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Η σειρά εύφλεκτων ντουλαπιών κάτω από την απαγωγή καπνού διατίθεται σε τέσσερα πλάτη που κυμαίνονται από 24 ίντσες (610 mm) έως 48 ίντσες (1219 mm). Τα ντουλάπια μονής πόρτας προσφέρονται είτε σε αριστερό είτε σε δεξιό μεντεσέ για εύκολο χειρισμό. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΤιμή
JUSTRITE 882410 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κίτρινο | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,853.64
JUSTRITE 882430 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, κίτρινο | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο18.3 "20.8 "1€3,427.70
JUSTRITE 882400 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο | CD8CLZ 88240015 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,505.49
JUSTRITE 882404 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, Ασημί | CD8CMA 88240415 gal.ΑσημένιοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882407 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, ελαφρύ ουδέτερο | CD8CMB 88240715 gal.Off WhiteΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,856.00
JUSTRITE 882414 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, Ασημί | CD8CMC 88241415 gal.ΑσημένιοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882417 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, ελαφρύ ουδέτερο | CD8CMD 88241715 gal.Off WhiteΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,856.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 884804 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 31 γαλόνι, 1 ράφι, 2 πόρτες, μέγεθος 48 ιντσών, ασημί
€4,673.45 /μονάδα