Η διατήρηση φιαλών χημικών σε απαγωγέα καπνού αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Το Justrite Sure-Grip; Το ντουλάπι ασφαλείας EX Under Fume Hood με 1 χειροκίνητη κλειστή πόρτα, ο αριστερός μεντεσέ έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση και εξαέρωση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακά περιβάλλοντα σε κολέγια, πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης και πολλά άλλα. Το κίτρινο ντουλάπι μπορεί να αποθηκεύσει 15 gal (57 L) εύφλεκτων υγρών και χωράει κάτω από απορροφητήρες χημικών καπνών, πάγκους και πάγκους. Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με κλώτσημα δακτύλου ύψους 4 ιντσών επί 3 ιντσών (ύψος 102 χλστ. επί βάθους 77 χλστ.), το οποίο διευκολύνει τους χειριστές χημικών να διατηρούν την κατάλληλη απόσταση. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 35.75 σε Υ x 24 σε Π x 21.625 σε Β (908 mm Υ x 610 mm Π x 549 mm Β). Το ύψος των 35.75 ιντσών (908 χλστ.) περιλαμβάνει τοποθετημένα ισοπεδωτήρια ποδιών και επέκταση 5/8 ιντσών (15.9 χλστ.). Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η πόρτα υψηλής απόδοσης, που κλείνει με το χέρι, αυτομανδάλλεται (ασφαλής αστοχία, από ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) με αριστερό κλείσιμο μεντεσέδων μπορεί να ανοίξει σε πλήρη γωνία 180 μοιρών και να κλείσει με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν πιέζεται. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικά ράφια, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29950. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης αεραγωγούς πίσω τοίχου με ενσωματωμένους απαγωγείς φλόγας και σύνδεσμο γείωσης για ηλεκτρική σύνδεση απευθείας με τον απορροφητήρα χημικών καπνών. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Η σειρά εύφλεκτων ντουλαπιών κάτω από την απαγωγή καπνού διατίθεται σε τέσσερα πλάτη που κυμαίνονται από 24 ίντσες (610 mm) έως 48 ίντσες (1219 mm). Τα ντουλάπια μονής πόρτας προσφέρονται είτε σε αριστερό είτε σε δεξιό μεντεσέ για εύκολο χειρισμό. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM.