JUSTRITE 882407 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, ελαφρύ ουδέτερο | CD8CMB

JUSTRITE 882407 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, ελαφρύ ουδέτερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CMB Μοντέλο: 882407

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,856.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα15 gal.
ΧρώμαOff White
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος21.625 "
Εξωτερικό ύψος35.75 "
Εξωτερικό πλάτος24 "
Εσωτερικό βάθος18.3 "
Μέσα σε ύψος26.5 "
Εσωτερικό πλάτος20.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η διατήρηση φιαλών χημικών σε απαγωγέα καπνού αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Το Justrite Sure-Grip; Το ντουλάπι ασφαλείας EX Under Fume Hood με 1 χειροκίνητη κλειστή πόρτα, ο δεξιός μεντεσέ έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση και εξαέρωση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακά περιβάλλοντα σε κολέγια, πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης και άλλα. Το κίτρινο ντουλάπι μπορεί να αποθηκεύσει 15 gal (57 L) εύφλεκτων υγρών και χωράει κάτω από απορροφητήρες χημικών καπνών, πάγκους και πάγκους. Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με κλώτσημα δακτύλου ύψους 4 ιντσών επί 3 ιντσών (ύψος 102 χλστ. επί βάθους 77 χλστ.), το οποίο διευκολύνει τους χειριστές χημικών να διατηρούν την κατάλληλη απόσταση. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 35.75 σε Υ x 24 σε Π x 21.625 σε Β (908 mm Υ x 610 mm Π x 549 mm Β). Το ύψος των 35.75 ιντσών (908 χλστ.) περιλαμβάνει τοποθετημένα ισοπεδωτήρια ποδιών και επέκταση 5/8 ιντσών (15.9 χλστ.). Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η υψηλής απόδοσης, χειροκίνητο κλείσιμο, αυτομανδαλώμενη πόρτα (ασφαλής αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) με δεξιό κλείσιμο μεντεσέδων μπορεί να ανοίξει σε πλήρη γωνία 180 μοιρών και να κλείσει με ασφάλεια για μέγιστη προστασία υπό συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθείται να κλείσει. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικά ράφια, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29950. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης αεραγωγούς πίσω τοίχου με ενσωματωμένους απαγωγείς φλόγας και σύνδεσμο γείωσης για ηλεκτρική σύνδεση απευθείας με τον απορροφητήρα χημικών καπνών. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Η σειρά εύφλεκτων ντουλαπιών κάτω από την απαγωγή καπνού διατίθεται σε τέσσερα πλάτη που κυμαίνονται από 24 ίντσες (610 mm) έως 48 ίντσες (1219 mm). Τα ντουλάπια μονής πόρτας προσφέρονται είτε σε αριστερό είτε σε δεξιό μεντεσέ για εύκολο χειρισμό. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΤιμή
JUSTRITE 882410 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, κίτρινο | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,853.64
JUSTRITE 882430 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, κίτρινο | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο18.3 "20.8 "1€3,427.70
JUSTRITE 882400 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο | CD8CLZ 88240015 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,505.49
JUSTRITE 882404 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, Ασημί | CD8CMA 88240415 gal.ΑσημένιοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882414 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, Ασημί | CD8CMC 88241415 gal.ΑσημένιοΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882417 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, ελαφρύ ουδέτερο | CD8CMD 88241715 gal.Off WhiteΧειροκίνητο18.3 "20.8 "1€2,856.00
JUSTRITE 882420 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, κίτρινο | CD8CME 88242015 gal.ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο18.3 "20.8 "1€3,018.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 882407 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 15 γαλόνι, 1 ράφι, 1 πόρτα, μέγεθος 24 ιντσών, ελαφρύ ουδέτερο
€2,856.00 /μονάδα