Το δοχείο ασφαλείας τύπου 7150110 Justrite 1 είναι ιδανικό για πλήρωση, αποθήκευση, μεταφορά και έκχυση εύφλεκτων υγρών, καυσίμων ή υγρών σε εφαρμογές κατασκευής, χημικών, αυτοκινήτων, συντήρησης και επισκευής. Είναι κατάλληλο για αποθήκευση 5 γαλονιών βενζίνης.
Χαρακτηριστικά:
- Το κουτί ασφαλείας Justrite 7150110 Type 1 είναι εξοπλισμένο με αυτοκλείσιμο καπάκι που αποτρέπει τη διαρροή αποθηκευμένων υγρών.
- Αυτό το σφραγισμένο καπάκι παρέχει επίσης αυτόματη ανακούφιση θετικής πίεσης για την εξαέρωση ατμών μεταξύ 3 και 5 psig (0.2 & 0.35 bar) και αποτρέπει τη ρήξη ή την έκρηξη.
- Διαθέτει αναστολέα φλόγας από ανοξείδωτο χάλυβα που μπορεί να σταματήσει τις αναφλέξεις με αναδρομή.
- Αυτό το δοχείο ασφαλείας διαθέτει αιωρούμενη λαβή για εύκολη μεταφορά βαρέων φορτίων και χοάνη πολυπροπυλενίου που προσαρμόζεται στο λαιμό του στομίου της μονάδας και χύνει το αποθηκευμένο υγρό σε μικρότερα ανοίγματα.
- Αυτό το χωνί δύο θέσεων παραμένει όρθιο όταν χύνεται και διπλώνει όταν γεμίζει το δοχείο.
- Το μεγάλο στρογγυλεμένο μπολ του αποτρέπει το πιτσίλισμα και τη διαρροή.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ανταλλακτικό χωνί Justrite 11202Y: Αυτές οι χοάνες Justrite χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ή παλαιών χωνιών που διατίθενται με αυτό το κουτί ασφαλείας τύπου 7150110 Justrite 1.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Εγκρίθηκε FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- Κωδικός NFPA 30
- Συμμόρφωση CARB
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτού του κουτιού ασφαλείας τύπου 7150110 Justrite 1;
A. Δοχείο ασφαλείας Justrite 7150110 Τύπου 1 είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας επικαλυμμένο χάλυβα και είναι πλήρως στεγανό. Το σκληρό φινίρισμα με βαφή πούδρας στη μονάδα παρέχει αντοχή στις χημικές ουσίες και εξασφαλίζει αυστηρή και βαριά χρήση.
Ε. Ποια είναι η χρήση της χρωματικής κωδικοποίησης σε αυτά τα δοχεία ασφαλείας;
Α. Η χρωματική κωδικοποίηση αυτών των δοχείων ασφαλείας αποτρέπει ατυχήματα και διασταυρούμενες μολύνσεις. Το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείται για τη βενζίνη, το κίτρινο για το ντίζελ, το μπλε για την κηροζίνη, ενώ το πράσινο είναι κατάλληλο για τα λάδια.
Ε. Ποια είναι η χρήση της κίτρινης ταινίας γύρω από αυτό το κουτί ασφαλείας τύπου 7150110 Justrite 1;
Α. Η κίτρινη ταινία γύρω από αυτό το κουτί ασφαλείας τύπου 7150110 Justrite 1 χρησιμοποιείται ως προειδοποιητική ετικέτα για πιθανούς κινδύνους. Διαθέτει επίσης μια μεγάλη περιοχή αναγνώρισης για την επισήμανση από τους χρήστες για την αποφυγή κακής χρήσης ή ανάμειξης ασυμβίβαστων υγρών και για τον προσδιορισμό τμήματος ή μεμονωμένων χρηστών.