Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χωνί JUSTRITE 11202Y, Μέγεθος 11 x 1/2 ίντσας, κίτρινο | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE Χωνί 11202Y, Μέγεθος 11 x 1/2 ίντσας, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HVZ Μοντέλο: 11202YΣταυρός: JCN11202YL
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
€21.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνί
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος11.25 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.0.5 "
Ποσότητα παλέτας160

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ39269097900
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το κίτρινο χωνί Justrite 11202Y χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών σε μεγάλα δοχεία. Είναι ιδανικό για χρήση με τα δοχεία ασφαλείας από γαλβανισμένο χάλυβα τύπου 1 της μάρκας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κίτρινο χωνί Justrite 11202Y διαθέτει κατασκευή πολυαιθυλενίου για ευκολία καθαρισμού και υψηλή αντοχή στην κρούση.
  • Έρχεται με λαβή για εύκολη μεταφορά και στόμιο (1/2 ίντσας OD) για άνετο γέμισμα, ακόμη και σε μικρά ανοίγματα κουτιών.
  • Έχει μήκος 11 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Δοχεία ασφαλείας τύπου Ι Justrite: Αυτά τα δοχεία έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά όπως ντίζελ, βενζίνη και κηροζίνη, καθώς και να εμποδίζουν την ανάφλεξή τους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η σημασία των χρωμάτων των κουτιών ασφαλείας που χρησιμοποιούνται με αυτές τις χοάνες;

A.

  • Κόκκινο - Βενζίνη
  • Μπλε - Κηροζίνη
  • Κίτρινο - Ντίζελ
  • Πράσινο - Λάδι

Ε. Πώς συνδέουμε χοάνες σε δοχεία ασφαλείας;

Α. Τα δοχεία ασφαλείας τύπου Ι Justrite διαθέτουν λαιμό εκροής πάνω στον οποίο προσαρμόζονται οι χοάνες για εύκολη πλήρωση και έκχυση εύφλεκτων υγρών.

Ε. Ποια υγρά και διαλύτες θεωρούνται εύφλεκτα;

Α. Ένα υγρό που έχει σημείο ανάφλεξης κάτω από 100 βαθμούς Φαρενάιτ θεωρείται εύφλεκτο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
JUSTRITE 11201 Funnel, 13-1/2 x 1 inch Size, White | AD2DQU 3NJY4 11201ΆσπροΠολυαιθυλένιο0.563 "€14.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Χωνί 11202Y, Μέγεθος 11 x 1/2 ίντσας, κίτρινο
€21.72 /μονάδα