Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 28302 Leak Diverter, Magnet, 5 x 5 πόδια Μέγεθος | CD8CGK JEN28302YL

JUSTRITE 28302 Εκτροπέας διαρροών, Μαγνήτης, Μέγεθος 5 x 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CGK Μοντέλο: 28302Σταυρός: JEN28302YL
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
€356.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτροπέας οροφής
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Διπλωμένο ύψος2"
Διπλό μήκος12 "
Διπλωμένο πλάτος18 "
Μήκος60 "
ΥλικόΎφασμα
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ63079098990
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ανθεκτικό, ανθεκτικό στη διάτρηση και στεγανό EnGuard; Το κίτρινο ύφασμα με επίστρωση PVC έχει σχεδιαστεί για να διοχετεύει διαρροές εναέριων σωλήνων και οροφής σε δοχεία ή αποχετεύσεις δαπέδου. Οι εκτροπείς παρέχουν έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο προστασίας του προσωπικού, του εξοπλισμού και του αποθέματός σας. Απλώς συνδέστε τον σε έναν τυπικό σωλήνα κήπου για να αποστραγγίσετε το νερό με ασφάλεια. Ρυθμός ροής 3.3 gal/min (12.5 L/min).

Χαρακτηριστικά:

  • Ανακατευθύνετε τις διαρροές οροφής ή σωλήνων για να αποτρέψετε τη ζημιά από το νερό
  • Οι γωνίες περιέχουν μαγνήτες υψηλής αντοχής για προσάρτηση δοκών
  • Κατασκευασμένο με σφιγμένες γωνίες για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 28300 Leak Diverter, 5 x 5 Feet Size | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "€93.97
JUSTRITE 28304 Leak Diverter, 7 x 7 Feet Size | CD8CGL JEN28304YL 2830484 "84 "€165.37
JUSTRITE 28306 Leak Diverter, Magnet, 7 x 7 Feet Μέγεθος | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "€350.66
JUSTRITE 28308 Leak Diverter, 10 x 10 Feet Size | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "€315.38
JUSTRITE 28310 Leak Diverter, Magnet, 10 x 10 Feet Μέγεθος | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "€627.82
JUSTRITE 28312 Leak Diverter, 12 x 12 πόδια Μέγεθος | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "€608.98
JUSTRITE 28314 Leak Diverter, Magnet, 12 x 12 Feet Μέγεθος | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "€959.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 28302 Εκτροπέας διαρροών, Μαγνήτης, Μέγεθος 5 x 5 πόδια
€356.41 /μονάδα