Το κιτ διάτρησης κονσερβών Justrite 28202 Aerosolv ελαχιστοποιεί τα απόβλητα μετατρέποντας τα χρησιμοποιημένα δοχεία αεροζόλ από στερεά επικίνδυνα απόβλητα σε μη επικίνδυνο υλικό όπως ανακυκλώσιμο σκραπ χάλυβα. Τρυπάει με ασφάλεια και ανακουφίζει την πίεση των χρησιμοποιημένων δοχείων αεροζόλ για ελεγχόμενη και ασφαλή χρήση / ανακύκλωση.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ διάτρησης κονσερβών Justrite 28202 Aerosolv περιλαμβάνει ένα αντιστατικό σύρμα, ένα φίλτρο συγκόλλησης / άνθρακα δύο τεμαχίων, γυαλιά και μια μονάδα διάτρησης.
- Φιλοξενεί δοχεία κανονικού μεγέθους με ύψος έως 8-1/2 ίντσες.
- Περνάει απευθείας σε ένα τύμπανο 2 ιντσών σε ένα τύμπανο 55 ή 30 γαλονιών.
- Η μονάδα τρυπήματος είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και τα υπόλοιπα κινούμενα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 308 για δομική ακαμψία.
- Ο γωνιακός πείρος εξασφαλίζει καθαρό τρύπημα κάθε φορά.
Συμβατά αξεσουάρ:
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι τύποι δοχείων αεροζόλ μπορούν να ανακυκλωθούν;
Α. Περίπου το 40% των δοχείων αεροζόλ είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και το 60% από επικασσιτερωμένο χάλυβα, τα οποία είναι και τα δύο ανακυκλώσιμα μέταλλα. Τα δοχεία αεροζόλ περιλαμβάνουν επίσης μικρά εξαρτήματα από καουτσούκ και πλαστικό, όπως ο σωλήνας εμβάπτισης, το καπάκι και η βαλβίδα, τα οποία αφαιρούνται κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης.
Ε. Τι συντήρηση απαιτεί αυτή η μονάδα διάτρησης Aerosolv;
Α. Απαιτεί περιοδική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού / λίπανσης του πείρου διάτρησης και της αντικατάστασης της φλάντζας που είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της μονάδας για να παρέχει στεγανοποίηση στο δοχείο.
Ε. Μπορούν τα υγρά που συλλέγονται στα βαρέλια να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν;
Α. Ναι, εάν τα μη χλωριωμένα & χλωριωμένα υγρά συλλέγονται σε ξεχωριστά βαρέλια, μπορούν να ανακυκλωθούν στο σπίτι ως διαλύτες καθαρισμού εξαρτημάτων (χλωριωμένα) ή να ανακτηθούν (μη χλωριωμένα).
Ε. Πόσα χρησιμοποιημένα δοχεία αεροζόλ μπορούν να τρυπηθούν σε ένα τύμπανο;
Α. Περίπου 4200 δοχεία αεροζόλ μπορούν να τρυπηθούν πριν το τύμπανο φτάσει στη μέγιστη συνιστώμενη χωρητικότητα. Το τύμπανο δεν πρέπει να γεμίζει περισσότερο από 75% για σωστή μετατόπιση του απελευθερωμένου περιεχομένου.