JUSTRITE Aerosolv Series Aerosol Disposals


Τα συστήματα απόρριψης δοχείων αεροζόλ της σειράς Justrite Aerosolv είναι ιδανικά για την ανακύκλωση δοχείων ψεκασμού. Μειώνουν το κόστος χειρισμού και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων σε διάφορες μονάδες χημικής επεξεργασίας και κατασκευής. Αυτά τα κλειστά συστήματα έχουν ένα θάλαμο διπλής σφράγισης που εξαλείφει τη δυνατότητα για συνεχ...ent spray πίσω.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Βάθος: 18 " , Υψος: 9" , Υλικό καρφίτσας διάτρησης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Πλάτος: 18 "
ΣτυλΜοντέλοΕπένδυσηΥλικό καρφιτσώνΥλικό κώνουΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
28231
----€2,996.45
B
28202
----€1,407.74
C
28100
Ανθεκτική επίστρωση υλικού---€2,258.45
D
28230
Ανθεκτική επίστρωση υλικού-Αεροπρένιο-€2,632.95

Μηχανισμός εργασίας

  • Τοποθετήστε το δοχείο αεροζόλ (το ακροφύσιο προς τα κάτω) στο περίβλημα του περιβλήματος Aerosolv.
  • Χαμηλώστε τη συρόμενη επάνω πλάκα πάνω από το κάτω μέρος του ανεστραμμένου δοχείου και ασφαλίστε σταθερά στο πλαστικό χιτώνιο.
  • Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης στο πλάι του περιβλήματος.
  • Σφίξτε το κουμπί στεγανοποίησης για να πιέσετε περαιτέρω το δοχείο αεροζόλ στην εσωτερική φλάντζα.
  • Σπρώξτε τη λαβή εντελώς προς τα κάτω μέχρι να πιεστεί τελείως και, στη συνέχεια, κρατήστε τη στη θέση της καθώς το κουτί απελευθερώνει την αρχική πίεση.
  • Σηκώστε αργά και πιέστε γρήγορα τη λαβή για να ρυθμίσετε τον ρυθμό πίεσης και εκκένωσης περιεχομένου από το δοχείο αεροζόλ.
  • Αφήστε το περιεχόμενο του κουτιού να στραγγίσει στο τύμπανο συλλογής για περίπου 20 δευτερόλεπτα για να αποφύγετε την αντίθλιψη.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα συστήματα απόρριψης δοχείων αεροζόλ Justrite διαθέτουν φίλτρα συγκόλλησης/άνθρακα δύο τεμαχίων που απορροφούν VOCs.
  • Διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος & απενεργοποίησης που αποτρέπει τη διαφυγή επικίνδυνων ατμών.
  • Τα επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μετρητή που βοηθά τους χρήστες να θυμούνται τον αριθμό των κύκλων.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Justrite Συνένωση φίλτρων άνθρακα: Χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση και την εξουδετέρωση των επιβλαβών εκπομπών, διασφαλίζοντας μια ασφαλέστερη και πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαδικασία απόρριψης δοχείου αερολύματος.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • EPA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε αυτά τα συστήματα απόρριψης δοχείων αεροζόλ;

  • Αποκτήστε ένα τύμπανο συλλογής υγρών (χωρητικότητας 30 έως 55 γαλονιών) με δύο τυπικές οπές.
  • Επιλέξτε ένα αποδεκτό δοχείο και επιθεωρήστε το για σημάδια φθοράς.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι τάπες για κάθε τρύπα είναι καλά στη θέση τους.
  • Εισαγάγετε τη μονάδα Aerosolv μέσω της οπής 2 ιντσών.
  • Περιστρέψτε το δεξιόστροφα έως ότου η πλάκα στήριξης γείωσης ασφαλίσει με το χείλος του τυμπάνου.
  • Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το συνδυαστικό φίλτρο στο αυλάκι 3/4 ιντσών του τυμπάνου συλλογής υγρών.
  • Συνδέστε τον σφιγκτήρα g του αντιστατικού καλωδίου σε οποιαδήποτε κοντινή επιβεβαιωμένη πηγή γείωσης.

Πώς να προστατέψετε αυτές τις μονάδες από τη μόλυνση του περιβάλλοντος;

  • Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα τυμπάνου για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης.
  • Τοποθετήστε τα πάνω από ένα μη χωμάτινο δάπεδο, χωρίς ρωγμές.

Πώς να πετάξετε τα επεξεργασμένα δοχεία αεροζόλ;

Τα δοχεία αεροζόλ μπορούν να ανακυκλωθούν με άλλα υπολείμματα χάλυβα μετά την επεξεργασία.

Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση αυτών των συστημάτων Aerosolv;

  • Γειώστε σωστά αυτές τις μονάδες χρησιμοποιώντας ένα αντιστατικό καλώδιο.
  • Χρησιμοποιείτε πάντα τύμπανα χωρητικότητας 30 γαλονιών ή μεγαλύτερης.
  • Πάντα να πιέζετε τη συρόμενη επάνω πλάκα και το πόμολο στεγανοποίησης πάνω στο δοχείο που τρυπιέται.
  • Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία εξαερισμού, τοποθετήστε ένα λουκέτο για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Πώς να διατηρήσετε αυτά τα συστήματα απόρριψης δοχείων αεροζόλ Justrite;

  • Αυτά τα συστήματα πρέπει να επιθεωρηθούν μετά από τρύπημα περίπου 1000 κουτιών.
  • Καθαρίστε καλά το τύμπανο.
  • Εφαρμόστε τρία περιτυλίγματα ταινίας τεφλόν στις κλωστές που συνδέονται στο τύμπανο συλλογής.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των συστημάτων απόρριψης δοχείων αεροζόλ Justrite;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τους τύπους δοχείων αεροζόλ, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τον όγκο απόρριψης, τον έλεγχο των εκπομπών και την ευκολία χρήσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;