JUSTRITE 26806G Δοχείο τσιγάρων, Forest Green, Πολυαιθυλένιο | AD2NLK 3RYX2

JUSTRITE 26806G Δοχείο τσιγάρων, Forest Green, Πολυαιθυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NLK Μοντέλο: 26806GCross Ref: 3RYX2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο τσιγάρων
Χωρητικότητα1 gal.
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος30 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Τοποθέτηση ΤύποςΕλεύθερη στάση
Αριθμός ανοιγμάτων2
Μέγεθος ανοίγματος1.5 "
Εκτός Dia.11 "
Ποσότητα παλέτας32
ShapeΚυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό
ΔύναμηΜεσαίο καθήκον
Κορυφαία σχεδίασηΘόλος εκτροπέα βροχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Κρατήστε τα αντιαισθητικά αποτσίγαρα μακριά από τα μάτια σας με την Κατάπαυση του Πυρός του Προσωπικού Καπνιστή; Τασάκι εξωτερικού χώρου σε Forest Green (μοντέλο 26806G). Σε ύψος 30 ιντσών (762 mm) με διάμετρο βάσης 11 ιντσών (279 mm), αυτό το τασάκι είναι συμβατό με ADA και ταιριάζει όμορφα σε άνετους χώρους και χώρους ελαφριάς κυκλοφορίας για καπνιστές. Το μεγάλο κεφάλι του τασάκι υποδέχεται τα σκουπίδια τσιγάρων ενώ αποτρέπει την ανεπιθύμητη σπατάλη και βροχή από την είσοδο. Διώχνει επίσης τη θερμότητα από τους γλουτούς. Ο εσωτερικός σχεδιασμός διπλής σταγόνας εμποδίζει την εμφάνιση συμπύκνωσης πίσσας στο εξωτερικό του τασάκι, ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με υψηλή υγρασία, και ο μακρύς λαιμός του ελαχιστοποιεί την πιθανότητα βουλώματος. Ο αυτοσβενόμενος σχεδιασμός του είναι ίδιος με τον μεγαλύτερο αντίστοιχό του, μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς και συγκρατώντας έως και 1 λίτρα γόνου. Το μοντέλο 4G είναι κατασκευασμένο από επιβραδυντικό φλόγας πολυαιθυλένιο, ελεγμένο στη φωτιά και εγκεκριμένο FM, με γαλβανισμένο χαλύβδινο κουβά για να συλλέγει τα άκρα και να τα κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Απλώς ξεβιδώστε το καπάκι από τη βάση για να ανοίξει για συντήρηση, δεν απαιτούνται εργαλεία. Τα προαιρετικά αξεσουάρ περιλαμβάνουν εύχρηστες επενδύσεις κάδου μιας χρήσης από αλουμίνιο/πολυ (μοντέλο 26806), οι οποίες μπορούν εύκολα να στρίψουν και να πεταχτούν μόλις γεμίσουν. Διατίθεται επίσης κιτ καλωδίου αγκύρωσης με λουκέτο (μοντέλο 26827), για να παρέχει επιπλέον ασφάλεια στο τασάκι εξωτερικού χώρου σας. Απλώς συνδέστε το συρματόσχοινο 268505 ιντσών (36 mm) γύρω από ένα κιγκλίδωμα ή φράχτη και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο του καλωδίου και το λουκέτο σε μια εγκοπή σύνδεσης στη βάση. Αυτό το συμπαγές υπαίθριο τασάκι είναι εξαιρετικό για δίπλα στην πισίνα, καταστρώματα και αίθρια ή για οποιαδήποτε περιοχή που μπορεί να θέλετε να κρατήσετε μακριά από αποτσίγαρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Δοκιμασμένο σε πυρκαγιά και εγκεκριμένο FM
  • Γαλβανισμένος κάδος
  • Κατασκευασμένο από επιβραδυντικό φλόγας πολυαιθυλένιο
  • Ιδανικό για καταστρώματα, αίθρια και χώρους δίπλα στην πισίνα
  • Συμβατό με ADA
  • Καινοτόμος αυτοσβενόμενος σχεδιασμός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΜέγεθος ανοίγματοςΕκτός Dia.ShapeΤιμή
JUSTRITE 26806B Δοχείο τσιγάρων, 1 γαλόνι, Adobe Beige, Πλαστικό | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Μπεζ30 "1.5 "11 "Κυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό€122.39
JUSTRITE 26806D Δοχείο τσιγάρων, 1 γαλόνι, μαύρο, πλαστικό | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Μαύρη30 "1.5 "11 "Κυλινδρικές€122.39
JUSTRITE 26806 Δοχείο τσιγάρων, Pewter Grey, Πλαστικό | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Γκρί30 "1 1 / 2 "11 "Κυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό€122.39
JUSTRITE 26806T Δοχείο τσιγάρων, 1 γαλόνι, Terra Cotta, Πλαστικό | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Κυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό€122.39
JUSTRITE 26800B Δοχείο τσιγάρων, Μπεζ, 4 Γαλόνια, Πλαστικό | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Μπεζ38.5 "1.5 "16.5 "Κυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό€135.97
JUSTRITE 26800D Δοχείο τσιγάρων, μαύρο, 4 γαλόνια, πλαστικό | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Μαύρη38.5 "1.5 "16.5 "Κυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό€138.70
JUSTRITE 26800G Δοχείο τσιγάρων, Forest Green, 4 γαλόνια, πλαστικό | AD2NME JSM26800FG 26800G4 gal.Πράσινο38.5 "1.5 "16.5 "Κυλινδρικό κάτω μέρος με επιμήκη λαιμό€138.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 26806G Δοχείο τσιγάρων, Forest Green, Πολυαιθυλένιο
€122.39 /μονάδα