Η κατάπαυση του πυρός του αρχικού καπνιστή; Το τασάκι εξωτερικού χώρου σε Adobe Beige (μοντέλο 26800B) είναι ένας ασφαλής και εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε τους εξωτερικούς χώρους σας απαλλαγμένους από σκουπίδια τσιγάρων, ενώ παράλληλα μειώνετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς από γόπες, διατηρώντας την επιχείρησή σας καθαρή και τακτοποιημένη. Αυτό το τασάκι εξωτερικού χώρου είναι κατασκευασμένο από στιβαρό, επιβραδυντικό της φωτιάς πολυαιθυλένιο, το οποίο εξαλείφει τον κίνδυνο σκουριάς, βαθουλωμάτων ή ρωγμών. Με καθαρό βάρος 8.1 lbs (3.7 kg), μπορεί να χωρέσει έως και 4 gal (15 l) απορριμμάτων τσιγάρων. Το Τασάκι Εξωτερικού Ακρωτηρίου Καπνιστή έχει ύψος 38.5 ίντσες (978 χλστ.) και εξωτερική διάμετρο 16.5 ίντσες (419 χλστ.), με εγκοπές πρόσδεσης στη βάση για επιπλέον ασφάλεια ή σταθερότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η μεγάλη κεφαλή του μοντέλου 26800B διώχνει τη θερμότητα από τα οπίσθια με τον πρωτοποριακό αυτοσβενόμενο σχεδιασμό της, για να συλλέγει με ασφάλεια τα απορρίμματα τσιγάρων και να μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτή η μεγάλη κεφαλή είναι επίσης αρκετά μικρή ώστε να αποθαρρύνει τη ρίψη άλλων απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα κρατά τη βροχή έξω για να αποφευχθεί τυχόν υπερχείλιση. Η μακριά κοιλότητα του λαιμού του ελαχιστοποιεί το φράξιμο για να αφήσει τα αποτσίγαρα να φτάσουν στον γαλβανισμένο χαλύβδινο κουβά με ευκολία. Το άδειασμα αυτού του υπαίθριου τασάκι είναι εύκολο. απλά ξεβιδώστε το πίσω πόμολο και σηκώστε το καπάκι για να καθαρίσετε το εσωτερικό. Το εσωτερικό χείλος στάλαξης του τασάκι θα αποτρέψει τη διαφυγή της συμπύκνωσης πίσσας σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία και θα διατηρήσει το εξωτερικό καθαρό. Τα προαιρετικά αξεσουάρ περιλαμβάνουν εύχρηστες επενδύσεις κάδου μιας χρήσης από αλουμίνιο/πολυ (μοντέλο 26827), οι οποίες μπορούν εύκολα να στρίψουν και να πεταχτούν μόλις γεμίσουν. Για επιπλέον ασφάλεια του τασάκι εξωτερικού χώρου σας, διατίθεται κιτ καλωδίου αγκύρωσης με λουκέτο (μοντέλο 268505). Απλώς συνδέστε το συρματόσχοινο 36 ιντσών (914 mm) γύρω από ένα κιγκλίδωμα ή φράχτη και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο του καλωδίου και το λουκέτο σε μια εγκοπή σύνδεσης στη βάση. Οι καθαροί χώροι μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε μια εξαιρετική εικόνα για την επιχείρησή σας και το Τασάκι Εξωτερικού χώρου κατάπαυσης του αρχικού καπνιστή είναι ιδανικό για να το διατηρήσετε έτσι.
Χαρακτηριστικά:
- Δοκιμασμένο σε πυρκαγιά και εγκεκριμένο FM
- Συμβατό με ADA
- Η μεγάλη εσωτερική κοιλότητα του λαιμού ελαχιστοποιεί την απόφραξη
- Γαλβανισμένη βάση κάδου
- Κατασκευασμένο από επιβραδυντικό φλόγας πολυαιθυλένιο
- Εγκοπές πρόσδεσης για επιπλέον ασφάλεια σε κακές καιρικές συνθήκες