Η κατάπαυση του πυρός του προσωπικού καπνιστή; Το τασάκι εξωτερικού χώρου σε Adobe Beige (μοντέλο 26806B) είναι ιδανικό για κάθε πισίνα ή αίθριο χάρη στον εξαιρετικό συμπαγή σχεδιασμό του. Αυτό το τασάκι είναι συμβατό και με το ADA και ταιριάζει όμορφα σε άνετους χώρους και χώρους με ελαφριά κυκλοφορία για καπνιστές, με ύψος μόλις 30 ίντσες (762 mm) και διάμετρο βάσης 11 ίντσες (279 mm). Το μεγάλο κεφάλι του διαχέει τη θερμότητα από τα αποτσίγαρα και εμποδίζει τη βροχή και άλλα ανεπιθύμητα σκουπίδια να εισέλθουν στο τασάκι. Ο μακρύς λαιμός ελαχιστοποιεί το φράξιμο και η εσωτερική του σχεδίαση διπλής σταγόνας εμποδίζει την εμφάνιση συμπύκνωσης πίσσας στο εξωτερικό, ιδανικό για περιοχές με υψηλή υγρασία. Το μοντέλο 26806B διαθέτει τον ίδιο άκαπνο, καινοτόμο αυτοσβενόμενο σχεδιασμό με το μεγαλύτερο αντίστοιχό του, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κρατώντας έως και 1 λίτρα απορριμμάτων τσιγάρων. Κατασκευασμένο από επιβραδυντικό φλόγας πολυαιθυλένιο, είναι ελεγμένο στη φωτιά, εγκεκριμένο από τα FM και δεν θα σκουριάσει, δεν βαθουλώσει ή ραγίσει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Απλώς ξεβιδώστε το καπάκι από τη βάση για να ανοίξει για συντήρηση, δεν απαιτούνται εργαλεία. Τα προαιρετικά αξεσουάρ περιλαμβάνουν εύχρηστες επενδύσεις κάδου μιας χρήσης από αλουμίνιο/πολυ (μοντέλο 4), οι οποίες μπορούν εύκολα να στρίψουν και να πεταχτούν μόλις γεμίσουν. Για επιπλέον ασφάλεια, ένα κιτ καλωδίου αγκύρωσης με λουκέτο (μοντέλο 26827) είναι επίσης διαθέσιμο ως προαιρετική επιλογή. Για να το συνδέσετε, τυλίξτε το συρματόσχοινο 268505 ιντσών (36 mm) γύρω από ένα κιγκλίδωμα ή φράχτη και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο του καλωδίου και το λουκέτο σε μια εγκοπή σύνδεσης στη βάση. Εξαλείψτε τα σκουπίδια από αποτσίγαρα γύρω από την επιχείρησή σας με το συμπαγές τασάκι εξωτερικού χώρου Personal Smoker's Ceasefire - ιδανικό για κήπους και ιδιωτικούς χώρους.
Χαρακτηριστικά:
- Δοκιμασμένο σε πυρκαγιά και εγκεκριμένο FM
- Γαλβανισμένος κάδος
- Κατασκευασμένο από επιβραδυντικό φλόγας πολυαιθυλένιο
- Ιδανικό για καταστρώματα, αίθρια και χώρους δίπλα στην πισίνα
- Συμβατό με ADA
- Καινοτόμος αυτοσβενόμενος σχεδιασμός