JUSTRITE 10GFEWP Φορητό αυτόνομο σταθμό πλύσης ματιών, τροφοδοσία βαρύτητας, παλέτα, πακέτο 20 | CH6GCA

JUSTRITE 10GFEWP Φορητό αυτόνομο σταθμό πλύσης ματιών, τροφοδοσία βαρύτητας, παλέτα, πακέτο 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GCA Μοντέλο: 10GFEWP

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,192.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλυσίματος ματιών
Ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Χωρητικότητα10 gal.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος7.25 "
Ύψος29.5 "
ΥλικόPVC
Διάρκεια Λειτουργίας15 λεπτά.
Water Flow Eye/Face0.55 gpm
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85

Λεπτομέρειες:

Ο φορητός, αυτόνομος σταθμός πλύσης ματιών με βαρύτητα 10 γαλονιών Hughes είναι κατάλληλος όπου δεν υπάρχει συνεχές νερό - δεν χρειάζονται υδραυλικά. Το πλύσιμο ματιών με βαρύτητα παρέχει συνεχή, ελεγχόμενη ροή που υπερβαίνει το πρότυπο ANSI Z358.1 1.5 LPM (0.4 GPM) για 15 λεπτά, παρέχοντας μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε. Η κρυφή βάση στήριξης διευκολύνει τη μετακίνηση και τη μετατόπιση. Το χρώμα υψηλής ορατότητας αναγνωρίζεται εύκολα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Απλό στη χρήση με πτυσσόμενη λαβή ενεργοποίησης. Εύκολο στη συντήρηση - το ευρύ άνοιγμα πλήρωσης επιτρέπει τη γρήγορη επιθεώρηση, τον καθαρισμό και το γέμισμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Φορητό σχέδιο με κρυφό στήριγμα τοίχου για εύκολη μετακίνηση και μετεγκατάσταση
  • Ελεγχόμενη ροή νερού 1.5 LPM (0.4 GPM) για 15 λεπτά
  • Απλό στη χρήση με πτυσσόμενη λαβή ενεργοποίησης
  • Πληροί τις απαιτήσεις ANSI Z358.1 και EN15154

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιείται απόΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΎψοςWater Flow Eye/FaceΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 15GEW Πόσιμο αυτόνομο πλύσιμο ματιών έκτακτης ανάγκης, υπό πίεση, 15 γαλόνια | CD8DQU 15 GEWΠιέστε πλάκα15 gal.Πράσινο15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€2,557.42
Σταθμός πλύσης ματιών JUSTRITE 16GFEW Self-contained Gravity-Fed, 16 γαλόνια | CD8DRB 16 GFEWΤραβήξτε τη λαβή16 gal.Πράσινο-25.13 "-21.25 "€418.15
JUSTRITE 10GFEW Φορητός αυτόνομος σταθμός πλύσης ματιών, τροφοδοσία με βαρύτητα, 10 γαλόνια | CH6GBX 10 GFEWΤραβήξτε τη λαβή10 gal.Πορτοκαλί7.25 "29.5 "-18 "€296.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 10GFEWP Φορητό αυτόνομο σταθμό πλύσης ματιών, τροφοδοσία βαρύτητας, παλέτα, πακέτο 20
€5,192.73 /μονάδα