Σταθμός πλύσης ματιών JUSTRITE 16GFEW Self-contained Gravity-Fed, 16 γαλόνια | CD8DRB

JUSTRITE Σταθμός πλύσης ματιών 16GFEW Self-contained Gravity Fed, 16 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DRB Μοντέλο: 16GFEW

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€418.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλυσίματος ματιών
Ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Χωρητικότητα16 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος25.13 "
Μήκος11.33 "
ΥλικόPVC
Διάρκεια Λειτουργίας15 λεπτά.
Water Flow Eye0.55 gpm
Πλάτος21.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Λεπτομέρειες:

Ο φορητός, αυτόνομος σταθμός πλύσης ματιών με βαρύτητα 16 γαλονιών Hughes είναι κατάλληλος όπου δεν υπάρχει συνεχές νερό - δεν χρειάζονται υδραυλικά. Το πλύσιμο ματιών με βαρύτητα παρέχει μια συνεχή, ελεγχόμενη ροή που υπερβαίνει το πρότυπο ANSI Z358.1 των 1.5 LPM (0.4 GPM) για 15 λεπτά, παρέχοντας μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε. Οι λαβές μεταφοράς και ο κρυφός βραχίονας στερέωσης διευκολύνουν τη μετακίνηση και τη μετεγκατάσταση. Το χρώμα υψηλής ορατότητας αναγνωρίζεται εύκολα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Απλό στη χρήση με πτυσσόμενη λαβή ενεργοποίησης. Εύκολο στη συντήρηση - το ευρύ άνοιγμα πλήρωσης επιτρέπει τη γρήγορη επιθεώρηση, τον καθαρισμό και το γέμισμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει ελεγχόμενη ροή νερού 1.5 λίτρων ανά λεπτό (0.4 γαλόνια ανά λεπτό) για 15 λεπτά
  • Ο φορητός σχεδιασμός καθιστά εύκολη τη μετακίνηση και τη μετεγκατάσταση
  • Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή να χρησιμοποιηθεί σε πάγκο ή επιτραπέζιο πάγκο
  • Πληροί τα πρότυπα ANSI και EN15154, υποστηρίζει τις απαιτήσεις OSHA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιείται απόΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΎψοςWater Flow Eye/FaceΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 15GEW Πόσιμο αυτόνομο πλύσιμο ματιών έκτακτης ανάγκης, υπό πίεση, 15 γαλόνια | CD8DQU 15 GEWΠιέστε πλάκα15 gal.Πράσινο15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€2,557.42
JUSTRITE 10GFEW Φορητός αυτόνομος σταθμός πλύσης ματιών, τροφοδοσία με βαρύτητα, 10 γαλόνια | CH6GBX 10 GFEWΤραβήξτε τη λαβή10 gal.Πορτοκαλί7.25 "29.5 "-18 "€296.44
RFQ
JUSTRITE 10GFEWP Φορητό αυτόνομο σταθμό πλύσης ματιών, τροφοδοσία βαρύτητας, παλέτα, πακέτο 20 | CH6GCA 10 GFEWPΤραβήξτε τη λαβή10 gal.Πορτοκαλί7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€5,192.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Σταθμός πλύσης ματιών 16GFEW Self-contained Gravity Fed, 16 γαλόνια
€418.15 /μονάδα