Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Πίεση μετατροπέας 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27

JOHNSON CONTROLS Μετατροπέας πίεσης P499ACP-107C 0 - 750 Psig

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZAE Μοντέλο: P499ACP-107CCross Ref: 20RG27
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
€319.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέα πίεσης
Ακρίβεια+/- 1% πλήρες εύρος
Συμβατό μεΌλα τα μέσα συμβατά με ανοξείδωτο ατσάλι 17-4PH, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρας Packard
ΣτέγασηΚατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 17-4PH
Αντίσταση βρόχουΕλάχιστο μεταξύ σώματος μετατροπέα και οποιουδήποτε καλωδίου: 100 megohm @ 500 VDC
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Αξιολόγηση NEMA8 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Παραγωγή4 σε 20mA
Απαιτούμενη ισχύς9-30 VDC
Διαδικασία σύνδεσηςΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare
Σειρά0 έως 750 igηγ
Υγρό υλικόΚατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 17-4PH

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9026204000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΗλεκτρικές συνδέσειςΜέγιστη. ΠίεσηΑξιολόγηση NEMAΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΠίεσηΔιαδικασία σύνδεσηςΤιμή
JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Πίεση μετατροπέας 0 έως 508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 σε 508 PSI-€260.60
JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C Πίεση μετατροπέας 0 έως 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 σε 754 PSI-€277.71
JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K Πίεση μετατροπέας 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107Κ0 έως 750 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft1500 psi13 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0 έως 10 VDC12 έως 30 VDC-Εσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare€341.03
JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K Πίεση μετατροπέας 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105Κ0 έως 500 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft1000 psi7 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ4 σε 20mA12 έως 30 VDC-Εσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare€337.44
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C Πίεση μετατροπέας 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 έως 100 igηγΣυνδετήρας Packard200 psi9 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT€318.61
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K Πίεση μετατροπέας 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101Κ0 έως 100 igηγPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft200 psi10 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT€340.23
JOHNSON CONTROLS P499RAP -107C Μετατροπέας πίεσης 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 έως 750 igηγΣυνδετήρας Packard1500 psi11 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ0.5 έως 4.5 VDC5 VDC-Εξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT€286.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Μετατροπέας πίεσης P499ACP-107C 0 - 750 Psig
€319.63 /μονάδα