BRADY Δείκτης σωλήνων, παροχή θέρμανσης


Φίλτρα
Μέση αντοχή: 8 ετών. έως 10 ετών. , Ύψος χαρακτήρα: 1 / 2 " , Τέλος: Λείος , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Στυλ τοποθέτησης: Αυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων , Μήκος ρολού: 30ft. , Πάχος: 0.004 "
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΣυγκολλητικόςΧρώμα του φόντουΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτοςΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
109078-PK
--Πράσινο-2 1 / 4 "3/4 "και μικρότερο1 / 2 "-€20.19
RFQ
B
20436
B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ-Κίτρινο-8"-1"Μαύρη€40.28
C
73897
B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ-Κίτρινο-12 "-2"Μαύρη€58.72
D
4071-Α
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Κίτρινο-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Μαύρη€23.82
D
4071-C
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Κίτρινο-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Μαύρη€21.21
D
4071-B
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Κίτρινο-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Μαύρη€27.00
E
4326-D
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Πράσινο-2 13 / 16 "4 έως 6 "2 13 / 16 "Άσπρο€22.64
E
4326-C
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Πράσινο-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Άσπρο€21.21
E
4326-Α
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Πράσινο-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Άσπρο€22.60
E
4326-B
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Πράσινο-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Άσπρο€27.00
F
4326-G
Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-Πράσινο-10 "8 "έως 9-7 / 8"10 "Άσπρο€33.26
G
5824-O
ΠολυεστέραςΟχιΠράσινο41 βαθμοί F5"1/2 to 1-3/8"8"Άσπρο€13.15
H
7127-3C
Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-Κίτρινο-2.75 "3/4 "και μικρότερο2.25 "Μαύρη€18.81
I
7363-4
Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-Πράσινο-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Άσπρο€18.96
J
7127-4
Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-Κίτρινο-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Μαύρη€18.96
K
7127-1
Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-Κίτρινο-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Μαύρη€18.96
L
7363-1
Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-Πράσινο-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Άσπρο€18.96
M
4071-F
Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-Κίτρινο-8"6 "έως 7-7 / 8"8"Μαύρη€23.64
M
4071-G
Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-Κίτρινο-10 "8 "έως 9-7 / 8"10 "Μαύρη€33.26
N
5701-II
Πολυεστέρας PVF-Κίτρινο-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Μαύρη€24.47
N
5701-O
Πολυεστέρας PVF-Κίτρινο-8"-5"Μαύρη€17.15
G
5824-II
Πολυεστέρας PVF-Πράσινο--2-1/2" to 7-7/8"-Άσπρο€24.18
N
5701-I
Πολυεστέρας PVF-Κίτρινο-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Μαύρη€16.92
O
109072
VinylΝαιΠράσινο-0.4 βαθμοί F8"Κόψτε σε μέγεθος1"Άσπρο€45.18
O
109073
VinylΝαιΠράσινο-0.4 βαθμοί F12 "Κόψτε σε μέγεθος2"Άσπρο€70.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;