APOLLO VALVES Σειρά 163T-LF PTFE Seat NPT Swing Checks


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Τύπος , Υλικό: Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 125 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 250 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση νερού: 200 psi , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Υλικό σφραγίδας: NSF Βαθμός EPDM , Υλικό καθίσματος: PTFE
ΣτυλΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
61YLF206T1
------€264.64
A
61YLF207T1
------€308.51
A
61YLF204T1
------€140.99
A
61YLF203T1
------€122.18
A
61YLF205T1
------€192.63
A
61YLF208T1
------€451.02
B
61YLF203T1PR
NSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€153.34
B
61YLF204T1PR
NSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€179.33
B
61YLF205T1PR
NSF61-G, NSF 38028.6 gpm5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€256.38
B
61YLF206T1PR
NSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€344.69
B
61YLF207T1PR
NSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€397.15
B
61YLF208T1PR
NSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€565.75

Σειρά 163T-LF PTFE Seat NPT Swing Checks

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Apollo 163T-LF είναι ιδανικές για την μονής κατεύθυνσης ροή υγρών, ενώ αποτρέπουν την αντίστροφη ροή και παρέχουν αξιοπιστία και ασφάλεια σε υδραυλικές, HVAC και βιομηχανικές διεργασίες. Διαθέτουν μοτίβο Υ που επιτρέπει εύκολες οριζόντιες και κάθετες γραμμές με ανοδική ροή για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διαφορετικές διαμορφώσεις συστήματος, ενισχύοντας τη λειτουργική ευελιξία. Αυτοί οι έλεγχοι αιώρησης είναι κατασκευασμένοι από μπρούτζο για υψηλή αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Περιλαμβάνουν κάθισμα PTFE για να προσθέσετε ένα στρώμα προστασίας από αντιδραστικά και διαβρωτικά χημικά. Αυτοί οι έλεγχοι αιώρησης επιτρέπουν τη σύνδεση με σπείρωμα εξασφαλίζοντας ασφαλή και χωρίς διαρροές σύνδεσμο, προάγοντας έτσι τη λειτουργική ακεραιότητα. Έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -20 έως 406 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;